11ページ目: 整備工具・収納

5,202件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)

    コアドライバー

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
    用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • マイクロピック エスコ

    マイクロピック

    エスコ(1件のレビュー)
    3,660税込4,026
    1セット(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566AKセット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール全長(mm)140
  • マグネットボウルトレイ SK11

    マグネットボウルトレイ

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)径148×奥行127深さ(mm)ボウル:112
  • スキニーメタルプライ DEEN

    スキニーメタルプライ

    DEEN(2件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
    厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
  • ボールジョイントノックリムーバーS KOTO

    ボールジョイントノックリムーバーS

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
    用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
  • バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入) TIPTOP

    バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    バルブコア
    用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
  • レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック BRIDGE[自動車用品]

    レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    整備用フェンダーカバー。取付はフックとマグネット仕様。
    材質PVC裏面起毛寸法(cm)約100×60
  • キャスター 作業椅子 キャスター・引出3段付用 モノタロウ

    キャスター 作業椅子 キャスター・引出3段付用

    モノタロウ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターです。
    用途モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターとして。付属品ねじ受け×1個材質PPキャスター径(Φmm)75販売区分業務用
  • クランクプーリープーラー モノタロウ

    クランクプーリープーラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
    用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用
  • タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウ

    タイロットエンドブーツインストーラー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8個)
    当日出荷
    圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
    用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用
  • ワークマット(ミニ) KTC

    ワークマット(ミニ)

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 コンパクトで持ち運びに便利。
    用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6570厚さ(mm)190質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
  • スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ

    スパークプラグキャッププライヤー

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
    用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250販売区分業務用
  • ハブキャッププライヤー 強力型 モノタロウ

    ハブキャッププライヤー 強力型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
    用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135販売区分業務用
  • クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ

    クラッチアライメントツール (センター出し工具)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
    用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個販売区分業務用
  • シートカバー 0.03mm 100枚 大塚刷毛製造

    シートカバー 0.03mm 100枚

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(100枚)
    当日出荷
    車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー。 ロール状になっており、1巻で100枚取れます(切れ目入り)
    用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)740厚さ(mm)0.03寸法(mm)袋部260高さ(mm)1240適合車種普通乗用車
  • タイロッドロックナットレンチ KTC

    タイロッドロックナットレンチ

    KTC(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
    用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
  • デュオサーボ型スプリングツール KTC

    デュオサーボ型スプリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
  • クリップクランプツール KTC

    クリップクランプツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
  • マグネット式ペーパーホルダー TRUSCO

    マグネット式ペーパーホルダー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。アームホルダは調整可能です。
    用途ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。トラスコ品番396-4006材質フェライト磁石、スチール幅(mm)667高さ(mm)1170最大耐荷重(kg)3.6
  • ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー)

    ミニニードル&フックバー(ハリ型)

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等仕様3mm軸/ヤスリ削り可能材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)170耐熱温度(℃)105
  • 5角 ソケット モノタロウ

    5角 ソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    5角ボルトを締めたり緩めたりできます
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)36.8質量(g)52差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)10販売区分業務用
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    200系ハイエースクラスまで使えるセット。
    仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタープライヤー JTC

    コネクタープライヤー

    JTC(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
    全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホースコネクタープライヤー モノタロウ

    燃料ホースコネクタープライヤー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
    用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3販売区分業務用
  • オイルフィルターカッター 替刃 モノタロウ

    オイルフィルターカッター 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • 工具ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    工具ホルダー(マグネットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強い磁力で工具類を壁面などに保持します。 工具を取り付けたまま壁面から取り外し持ち運ぶことが可能。 持ち運びや本体の取り外しに便利なハンドル付き。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付き。
    トラスコ品番818-3697質量(g)600磁石保持力3kg
  • キャップホルダー 伊藤金属工業所

    キャップホルダー

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
    全長(mm)295(持ち手部分)緑色質量(g)100タイプ乗用車・トラックバス用
  • 作業用チェア TRUSCO

    作業用チェア

    TRUSCO(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1脚
    当日出荷
    高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は75mmです。 背もたれが付いているので、長時間の作業でも従来のチェアに比べて腰への負担を軽減してくれます。
    用途工場現場作業、自動車修理作業組立状態要組立座面高さ(mm)315~390幅(mm)528座幅(mm)365材質(座面)ウレタン張地発泡ウレタン成型材質(脚部)樹脂昇降機能の有無ありキャスターの有無回転機能の有無背もたれの有無あり肘掛けの有無トラスコ品番767-4775材質座部:発泡ウレタン成型、脚部:強化樹脂成型5本脚、Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)4.3ブラック高さ(mm)415~490奥行(mm)556寸法(幅W×高さH)(mm)528×415~490キャスターあり背もたれありキャスター径(Φmm)50生産国中国組立時間1人15分座高(mm)315~390座奥行(mm)340高さ調節あり色(張地)ブラック座面幅(cm)36.5脚幅(mm)528
  • 長方型プラスチックマグネットトレイ SIGNET(シグネット)

    長方型プラスチックマグネットトレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
  • マグネットパーツトレイセット SIGNET(シグネット)

    マグネットパーツトレイセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
    用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
  • ラジエーターキャップテスター用アダプター NPA(東洋テック)

    ラジエーターキャップテスター用アダプター

    NPA(東洋テック)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
  • バフ用スクレーパー TECH

    バフ用スクレーパー

    TECH(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    幅(mm)74全長(mm)160質量(g)95グリップ長さ(mm)100
  • レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レギュレターフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
    トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法L(mm)140寸法A(mm)50
  • 座席シートカバー OTC

    座席シートカバー

    OTC(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(2枚)
    当日出荷
    生地がPVCの為、油等の汚れが布にしみこみません。ウエス等で、汚れを拭き取れます。
  • M20 NOXセンサー用タップ JTC

    M20 NOXセンサー用タップ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM20×1.5
整備工具・収納