9ページ目: 整備工具・収納

5,161件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ホースクランププライヤー CLICK-R専用 モノタロウ

    ホースクランププライヤー CLICK-R専用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
    用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21販売区分業務用
  • ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ

    ドライバー バッテリーメンテナンス用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
    用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10販売区分業務用
  • ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウ

    ユニバーサルクラッチ アライニングツール

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
    用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm販売区分業務用
  • サービスクリーパー用 専用キャスター KTC

    サービスクリーパー用 専用キャスター

    KTC(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-7802適合本体AYSC-20F車輪径(Φmm)75質量(g)約350車輪幅(mm)32
  • シートクリーパー KTC

    シートクリーパー

    KTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
    質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
  • タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤスポンジ 3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1箱(3個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×厚さ25
  • テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    テンションスプリングフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,178税込1,296
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
    質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
  • マイティーバック JTC

    マイティーバック

    JTC
    19,305税込21,236
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧が可能
    用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
  • シリコンマグネットトレー 4色セット R.E.O

    シリコンマグネットトレー 4色セット

    R.E.O
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    セット内容レッド・ブルー・オレンジ・グリーン各1個ずつレッド・ブルー・オレンジ・グリーン寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:115×115×52、折り畳み時:115×115×20
  • スクレーパー バフ用 モノタロウ

    スクレーパー バフ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
    用途タイヤ修理に。幅(mm)74全長(mm)155高さ(mm)40質量(g)85グリップ長さ(mm)98販売区分業務用
  • フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)

    フューエルラインディスコネクトツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットクラッシャー JTC

    ナットクラッシャー

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
    使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本)
    当日出荷
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)

    端子リリースツールセット

    CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5本組)
    当日出荷
    多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
    材質軟鋼板、アルミニウム
  • マグネットインパクトホルダー SK11

    マグネットインパクトホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
    使用荷重(kg)8以下リング外径(Φmm)90サイズ(mm)130×355
  • レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTC

    レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)

    KTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
    トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
  • バルブプライヤー JTC

    バルブプライヤー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    先端ゴム付きでバルブを保護します。メーター等の小さいバルブ等、様々なサイズの電球に使用出来ます。奥まった場所にも最適です。
  • 交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ

    交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
    用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工販売区分業務用
  • ボンネットストッパー SMT

    ボンネットストッパー

    SMT(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
    材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
  • バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウ

    バイスプライヤーチェーンクランプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
  • スタッドボルトリムーバー 12.7sq モノタロウ

    スタッドボルトリムーバー 12.7sq

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
  • マグネットツールホルダ SK(新潟精機)

    マグネットツールホルダ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
  • マグネットパーツトレー TRUSCO

    マグネットパーツトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)高さ(mm)160材質(本体)スチール
  • ディスクブレーキピストンスプレッダー SIGNET(シグネット)

    ディスクブレーキピストンスプレッダー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。全長(mm)150、プレート:100全幅(mm)100、プレート:45-50全高(mm)61ハンドル径(Φmm)55プレート厚(mm)4.6先端径(Φmm)28開口幅(mm)9-100
  • 強力型マグネットツールホルダー SOROAD

    強力型マグネットツールホルダー

    SOROAD(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    固定式のマグネットツールホルダー! 10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!! 金属製品の収納 壁に簡単に固定できるネジ付
    材質鉄/ナイロン寸法(mm)470質量(g)855磁石保持力10KGS/98N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
  • ブレーキゲージセット JTC

    ブレーキゲージセット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
    仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビードジェッター モノタロウ

    ビードジェッター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260タンク容量(L)18使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8ノズル長(mm)225最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)販売区分業務用
  • ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントプーラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • クロスリムレンチ KTC

    クロスリムレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップホースプラッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ

    1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1枚
    当日出荷
    仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。種別(定期自主検査)非対象品材質天然ゴム寸法(mm)1000×1000×6.0(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)7000以下
  • アルミホイール用薄口ソケット エーモン

    アルミホイール用薄口ソケット

    エーモン(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
    仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応差込角(mm)12.7
  • 2WAYクリーパー SK11

    2WAYクリーパー

    SK11(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
    用途作業用椅子。質量(kg)約6.2耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
整備工具・収納