10ページ目: 整備工具・収納

5,202件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTC

    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)

    KTC(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
    適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
  • クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEX

    クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
  • ワークマット(ワイド) KTC

    ワークマット(ワイド)

    KTC(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
    用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6569厚さ(mm)30質量(g)980本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×570×30
  • ビードジェッター モノタロウ

    ビードジェッター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260タンク容量(L)18使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8ノズル長(mm)225最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)販売区分業務用
  • 簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス

    簡易圧着工具

    日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    圧着範囲:丸型端子8~38sq
    全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
  • マグネットジャンボスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットジャンボスプレー缶ホルダ

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100最大荷重(kg)2.5
  • レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTC

    レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)

    KTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
    トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
  • クロスリムレンチ KTC

    クロスリムレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • 1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ

    1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1枚
    当日出荷
    仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。種別(定期自主検査)非対象品材質天然ゴム寸法(mm)1000×1000×6.0(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)7000以下
  • ペーパーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペーパーホルダー(マグネットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(2個)
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。
    用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
  • 強力型マグネットツールホルダー SOROAD

    強力型マグネットツールホルダー

    SOROAD(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    固定式のマグネットツールホルダー! 10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!! 金属製品の収納 壁に簡単に固定できるネジ付
    材質鉄/ナイロン寸法(mm)470質量(g)855磁石保持力10KGS/98N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
  • ブレーキゲージセット JTC

    ブレーキゲージセット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
    仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYオイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    2WAYオイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合サイズ(Φmm)63-102差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
  • プライバーセット 非貫通タイプ モノタロウ

    プライバーセット 非貫通タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    当日出荷
    ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
    用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(3本)
    当日出荷
    ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
    トラスコ品番395-6873セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス質量(g)690寸法L(mm)(青・赤・黄)110差込角(mm)12.7寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
  • マイティバー KTC

    マイティバー

    KTC(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
    トラスコ品番807-0203軸径(Φmm)16質量(g)685寸法L(mm)410
  • ディスクブレーキピストンスプレッダー SIGNET(シグネット)

    ディスクブレーキピストンスプレッダー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。全長(mm)150、プレート:100全幅(mm)100、プレート:45-50全高(mm)61ハンドル径(Φmm)55プレート厚(mm)4.6先端径(Φmm)28開口幅(mm)9-100
  • アルミホイール用薄口ソケット エーモン

    アルミホイール用薄口ソケット

    エーモン(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
    仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応差込角(mm)12.7
  • レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック BRIDGE[自動車用品]

    レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    整備用フェンダーカバー。取付はフックとマグネット仕様。
    材質PVC裏面起毛寸法(cm)約100×60
  • コンプレッションテスターフルセット JTC

    コンプレッションテスターフルセット

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
  • スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ

    スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(8個)
    当日出荷
    スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
    セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
  • プライ&スムージングツール 3本セット モノタロウ

    プライ&スムージングツール 3本セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本組)
    当日出荷
    細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。
    用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。セット内容3.5×7.5、5×10.1、10×12.65材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)全長(mm)184
  • ハンドルカバー 使い捨て JTC

    ハンドルカバー 使い捨て

    JTC(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05厚さ(μm)50サイズ(mm)Φ40までRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグホール修正機 JTC

    プラグホール修正機

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋲・釘抜き ANEX

    鋲・釘抜き

    ANEX(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    用途ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)169質量(g)131軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • クロスレンチ 大橋産業(BAL)

    クロスレンチ

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
    用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
  • 12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドボルトリムーバー

    KTC(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。種別スタッドリムーバー寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7
  • タイロッドロックナットレンチ KTC

    タイロッドロックナットレンチ

    KTC(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
    用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
  • スパークプラグゲージ エスコ

    スパークプラグゲージ

    エスコ(14件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
    適合範囲(mm)0.5~2.5
  • サージプロテクター JTC

    サージプロテクター

    JTC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
    厚さ(mm)29寸法(mm)88×58.5電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500
  • ロアボールジョイントナットレンチ KOTO

    ロアボールジョイントナットレンチ

    KOTO
    6,698税込7,368
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
    用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
  • ミニプライバーセット CUSTOR(クストー)

    ミニプライバーセット

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)185耐熱温度(℃)105
  • ドレンプラグレンチセット モノタロウ

    ドレンプラグレンチセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
    用途ドレンプラグの脱着にセット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー販売区分業務用
  • ウエイトハンマー TIPTOP

    ウエイトハンマー

    TIPTOP(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
    材質スチール全長(mm)235質量(g)330
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
    用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納
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
10ページ目: 整備工具・収納 【通販モノタロウ】