整備工具・収納 :「アストロ 工具」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ドライバーに取り付けた状態で使用できるマグネタイザーです。マグネットの力でネジやボルトが落ちることを防止します。丸軸と六角軸のドライバーに対応できます。本体にドライバーを通すと着磁し、側面に当てることで脱磁できます。
トラスコ品番253-4818
質量(g)7(1個)
軸(mm)対応:4~6.35(丸、六角)
本体サイズ(mm)L24×W13×D15
入数2
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ショックアブソーバーの交換など、コイルスプリングを縮める作業に使用する工具です。上下2本爪タイプで、軽自動車から乗用車まで、幅広く使用することができます。1/2DR(12.7mm)の差込角と21mmで回せるボルトで、ラチェットやメガネレンチなどで使用することができます。
トラスコ品番253-0149
長さ(mm)有効作業:90~210
全長(mm)250
線径(Φmm)15以下
二面幅(mm)21
入数2
差込角(DR)1/2
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。
トラスコ品番123-0043
材質スチール
全長(mm)155
最大開口(mm)高さ:48
適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです。キャビネットや、ツールボックスと合わせやすいカラーです。耐荷重は約3.5kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます。スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
トラスコ品番253-8022
材質本体:スチール(本体)、磁石:ネオジム
長さ(mm)35
厚さ(mm)9
色レッド
直径(Φmm)25
耐荷重(kg)平行:約3.5
最大荷重(kg)3.5
1セット(2セット)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。
ボルトをテンションの掛かる位置まで締め込み、打撃ポイント(爪部のエンド側)を叩きながら、ジョイントを取り外します。
先端の爪はロッドの間に入れやすい、薄爪仕様です。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに。
トラスコ品番195-4355
材質クロムモリブデン
全長(mm)160
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
ラジエーターホースやゴム製のインテークジョイントの脱着作業で、固着してしまったホースの取り外しに役立ちます。握りやすい丸みのあるゴム製のグリップになっています。
用途ホースの脱着作業。
トラスコ品番491-5763
材質カーボンスチール
全長(mm)210
軸長(mm)100
1セット(2セット)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
シート下にはパーツトレーが付いていますので、作業中取り外したパーツやねじ類、工具などを置くことができます。座って作業するのは丁度よい高さのシートクリーパーになります。
用途座り整備に。
トラスコ品番491-5542
材質座面:ビニールカバー、フレーム:スチール
寸法H(mm)シート:30、本体:365
全高(mm)365
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)シート:190、本体:380
寸法W(mm)シート:360、本体:360
寸法(縦×横)(mm)シート:190×360、トレー:340×305
キャスター径(Φmm)Φ60
1台
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する内張りはがしです。先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。傷が付きにくい、プラスチック製です。テコの原理で簡単に取り外しができるよう、オフセットしています。クリップリムーバーの反対側は、はめ込み式の内張りを剥がすときに便利な、ストレート形状のリムーバーです。
トラスコ品番254-2707
材質ABS
質量(g)19g
角度(°)オフセット:約25
先端形状台形/Uフラット
本体サイズ(mm)L176×W20×H15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
低粘度のオイルの吸入、注入に使用するシリンジです。2サイクルオイルやブレーキフルードにも使用することができます。付属のホースを使用すれば、口の狭い缶からの吸い上げ等に便利です。プランジャ(押子)にはリングが付いており、片手での作業にも適しています。
付属品ホース×1
トラスコ品番253-8046
材質本体・ホース:PVC
全長(mm)185
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深型スクエア形状のオイルファンネルです。各種オイル、クーラント液の交換・補充などでも使用できます。ノズル部排出口に付いている突起で、注入口にしっかりと固定、こぼれにくくなっています。1L缶や4L缶からのオイル給油に。
トラスコ品番253-8028
材質PP
質量(g)70
ノズル長(mm)48
本体サイズ(mm)W156×D97×H142
先端径(Φmm)ノズル:30(ノズル部突起含む)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レースには欠かせない、ボルト、ナットなどの緩み止めに便利な、ワイヤリングに使用する工具です。プライヤー部でワイヤーをロックし、本体後部のつまみを引くことで、本体が回転しワイヤーを捻ることができます。
トラスコ品番254-2659
全高(mm)214
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ディスクブレーキピストンを押し戻す工具です。シングル型、並列型、対向2ピストン型などに使用可能です。ハンドルの回転だけで作業ができます。
トラスコ品番123-0047
材質カーボンスチール
幅W×深さ(mm)ブレード:50×65
開き幅(mm)12~80
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
先端がR形状なため、ホイールリムを傷つけにくくなっています。2本1組で使用することを推奨します。主に、二輪車のタイヤ交換に使用できます。
用途主に、二輪車のタイヤ交換用
トラスコ品番491-5534
全長(mm)275
先端幅(mm)25
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ブレーキやクラッチのアウターワイヤー内に潤滑油を注入することができる専用工具です。アウターワイヤーを挟み込み、注入口から潤滑油を注入するだけで、インナーワイヤーに直接潤滑油を送り込むことができます。
用途アウターワイヤー内への潤滑油の注入に。
トラスコ品番201-7467
幅(mm)33
高さ(mm)27
奥行(mm)19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車やバイクなどに使われる、リレーを取り外すプライヤーです。先端は薄く、隙間が狭いリレーボックスでも干渉しにくく、簡単にリレーを取り外すことができます。
トラスコ品番195-4351
材質クロムモリブデン
全長(mm)230
1丁
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する、内張りはがしのセットです。形状の異なるリムーバーのセットになるので、状況に合わせて使用できます。各リムーバーの先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。傷が付きにくいプラスチック製です。
用途車の内張りやトリムクリップの取り外しに。
トラスコ品番201-7463
セット内容5(点)
材質PA
1セット(5セット)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
アースコードの取り付けに最適な、クワ型端子です。ケーブルの接続は電工ペンチで取り付けます。車輌などへの取り付けは、ボルトを取り外すことなく、緩めた隙間に挿し込み締め付ければOKです。
材質真ちゅう
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
差込角(mm)9.5
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。