整備工具・収納 :「VOLVO」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm)86 関連資料(0.21MB) 適合純正型番9997499 角数16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

適合車種1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

適合車種VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~) 純正品番9997284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

VOLVO SCANIA専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997760 タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997768 タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997761 タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します 主な適合純正品番0194-X / 9780GN 適合エンジン型式DV6 / DLD-416 適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用 適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。 エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。 直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。 延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー] 47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン M42X4.5(ブラック):スバル M35X4.0(オレンジ):マツダ M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン ファンネル キャップアダプター:6個 延長継手 ※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-59
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷

カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


ディーゼルターボスカイアクティブD搭載車用。 対応フィルターNo.SH01-14-302A。
寸法sq.(mm)0.5 内径(Φmm)75 適合メーカーMAZDA/VOLVO/FORD※詳細は、画像3枚目をご確認下さい 仕様【内径角数】15
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


差込角(mm)12.7 適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系 サイズ(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。 差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)21 適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

用途クランクプーリーの固定に使用します。 適合エンジン型式VOLVO 5V・6Vエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エンジンシステム、トランスミッションシステム、ブレーキシステム、エアバッグシステム診断 セット内容ISOD本体、ダイアグノーシスコネクター、ダイアグノーシスケーブル、スタイラスペン、TF(MicroSD)カード、TFカードリーダー、キャリングケース、取扱説明書 対応OSMicrosoft_Windows_CE_5.0 対応外部メモリとの拡張 インターフェースUSB_2.0 ディスプレイ4.3型タッチパネル式カラー液晶(480×272) 適合車種OBII準拠のデータリンクコネクタ(DLC/16ピン)を装着した2000年以降の生産車 適合メーカー(欧州車)ALFAROMEO/AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/FORD/JAGUAR/LANCIA/LANDROVER/MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/PORSCHE/RENAULT/SAAB/SMART/OPEL/VOLKSWAGEN/VOLVO(日本車)トヨタ/ニッサン/ホンダ/ミツビシ/マツダ/スバル/スズキ/ダイハツ(米国車)CHRYSLER/FORD/GM
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

JTC1414J・JTC4842AJ用オプション フィラーネック形状:スクリュー式(ネジ式)
適合車種VOLVO HIGH PRERSSURE RADIATOR
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

JTC4166 ツインクラッチリムーバー JTC 動画あり
ツインクラッチ脱着の必需品
主な適合純正品番9997435 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種VOLVO C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60/V70/XC60/ VOLVO・FORD・MPS6ミッション
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。 全長(mm)390 爪幅(mm)82 適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

燃料ホースの取外しに必要です。
メーカーVAG、Fiat、Jeep、Opel、Ford、Chrysler、Volvo 適合ホースサイズ5/16、3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

JTC6997 フロントオイルシールカバーインストーラー JTC 動画あり
6速A/T用
用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。 型式トランスミッション型式:MPS6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

用途トランスミッションリアオイルシール圧入用 適合車種VOLVOトラック(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番9998575
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm 適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途27mmのレンチと一緒に使用します。 全長(mm)31.5 サイズPCD24.2mm×8.5mm 適合車種VOLVO FL6/F10/F12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

全長(mm)31.5 サイズPCD24.2mm×8.5mm 適合車種VOLVO FL6/F10/F12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

JTC4225 ボールジョイントインサーター&リムーバー JTC 動画あり
用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。 アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0 適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~) 純正品番9995796 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様VOLVO専用 適合車種850.960.S40.S70.S80.S90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷

フューエルフィルターの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種シトロエン:C4・C5(2.0/2.2HDI)・FIAT:Scudo(2.0JTD)・Ford:Focus・Galaxy・Kuga(2.0TDCI/16V)プジョー:307・308・407・607・807(2.0HDI)・VOLVO:C30・C70・S40(2.0Deseal)・Land Rover・三菱
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。 適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,900 税込104,390
5日以内出荷

差込角(mm)9.5・21 サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角 適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷