絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(47)
  • エーモン(200)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](149)
  • Beat-Sonic(106)
  • カナテクス(104)
  • JTC(100)
  • ENDY(87)
  • audio-technica(69)
  • Bullcon(65)
  • NAVC(ナビック)(65)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • Meltec(大自工業)(39)
  • フェリース ソニード(39)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(33)
  • 清和工業(28)
  • TRUSCO(28)
  • 矢崎総業(26)
  • ALPINE(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(524)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(41)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
2,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(316件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(250件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(96件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(215件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ エーモンギボシ端子スリーブエーモン(48件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
メスソケット コード付 モノタロウメスソケット コード付モノタロウ(149件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スプライス モノタロウスプライスモノタロウ(106件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線タップコネクター ホワイト モノタロウ配線タップコネクター ホワイトモノタロウ(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.18~0.36材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製許容電流(A)3使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8
低背ヒューズ電源 モノタロウ低背ヒューズ電源モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ)エーモン(54件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(20件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービスギボシ端子日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(16件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質PVC仕様ギボシ端子スリーブ
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線ガイド エーモン配線ガイドエーモン(102件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用被覆付きで内装などを傷めず安心バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付モノタロウ(87件のレビュー)
119税込131
1パック(6セット)ほか
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
スプライス 日立オートパーツ&サービススプライス日立オートパーツ&サービス(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線の接続に材質黄銅
リレー エーモンリレーエーモン(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウミニ平型ヒューズ電源モノタロウ(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに取扱説明書(0.4MB)
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)エーモン(29件のレビュー)
249税込274
1枚ほか
当日出荷
外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどにホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業タフセル(バッテリー強化補充液 )古河薬品工業(51件のレビュー)
279税込307
1本(1L)
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
超強力両面テープ 透明 エーモン超強力両面テープ 透明エーモン(34件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。透明テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
ブースタークリップ Meltec(大自工業)ブースタークリップMeltec(大自工業)(54件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
...
バッテリー・電装