絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 鈑金・塗装

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,378件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルチップ「スリム」 ビッグ

    ニードルチップ「スリム」

    ビッグ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
    用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
  • ミックスボンド 武蔵ホルト

    ミックスボンド

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個(25g)
    当日出荷
    粘土のように手で練り合わせて作業できるので造形や欠損、ヒビ割れの補修が簡単。ほとんどの材料に接着し、真ちゅうパウダー入りなので金属質の表面が得られます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フォームポリッシングパッド 3M(スリーエム)

    フォームポリッシングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。 白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。 パッドの着脱はワンタッチ式です。 コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。 熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
    トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
  • パナロック フラットベース ロックペイント

    パナロック フラットベース

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別艶消し剤色無色希釈剤パナロックシンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイロックDX ロックペイント

    ハイロックDX

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(3.6kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
    屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)使用場所屋外用コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
  • マスキングテープ SOFT99

    マスキングテープ

    SOFT99
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ボディ、ガラス、模型などの塗装時に使用します。 用途の広い18mm巾。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
  • ボディープレイバー JTC

    ボディープレイバー

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質55C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレブロックQS KOVAX(コバックス)

    トレブロックQS

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(6個)
    当日出荷
    トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
    用途トレカット4面カットまたは8面カット用寸法(mm)26×33×20危険物の類別非危険物
  • 板金シボリハンマー横型 小柳機工

    板金シボリハンマー横型

    小柳機工(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ THANKSGIVING

    ウレタンバフ

    THANKSGIVING(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
    厚さ(mm)30色黒タイプ極細目内径(Φmm)20材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ぶつ取りキット466LA 3M(スリーエム)

    ぶつ取りキット466LA

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
    キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
  • バンパー用ねんどパテ SOFT99

    バンパー用ねんどパテ

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個(15mg)
    当日出荷
    バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。
    危険物の類別非危険物
  • アルミ定盤 進勇商事

    アルミ定盤

    進勇商事(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
    寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフB-200 UNiCON(ユニコン)

    バフB-200

    UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
    厚さ(mm)50タイプ粗目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
    仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス TiALNコーティング

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
  • ゲートストッパー KTC

    ゲートストッパー

    KTC(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。適合ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く)トラスコ品番821-7816全長(mm)540~740質量(g)500危険物の類別非危険物
  • スカッフジェル 3M(スリーエム)

    スカッフジェル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(700g)
    当日出荷
    足つけの目が均一で確実に目消しができる。泡切れがよく洗浄、拭き取りが簡単である。
    用途塗装前のよごれをとり塗料の密着性を向上します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
  • 水性オートモービルカラー ライトカラー 1kg PROST's

    水性オートモービルカラー ライトカラー 1kg

    PROST's
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's

    関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤

    PROST's
    ¥698税込¥768
    1個(50g)
    5日以内出荷
    ウレタン系自動車用塗料の軟化剤!
    用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 レッド PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 レッド

    PROST's
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(25g)ほか
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色レッド危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー サハライエロー PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー サハライエロー

    PROST's
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(0.5L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 2.4kg / 専用硬化剤 240g / 希釈用シンナー 1.6kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ブラック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 ブルー PROST's

    関西ペイント PG80 ブルー

    PROST's
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ブルー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • 純正タッチアップ専用スプレーキット Holts

    純正タッチアップ専用スプレーキット

    Holts
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。
    用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときに。スポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラバースプレーペリット マットホワイト 武蔵ホルト

    ラバースプレーペリット マットホワイト

    武蔵ホルト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
    用途車体塗装面、ホイールなどの保護色マットホワイト容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
  • 調色パレット ビッグ

    調色パレット

    ビッグ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
    危険物の類別非危険物
  • 超高帳力鋼板対応スポットドリル JTC

    超高帳力鋼板対応スポットドリル

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング
    危険物の類別非危険物
  • シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(400mL)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
    主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチトップ M硬化剤 ロックペイント

    マルチトップ M硬化剤

    ロックペイント
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マルチトップM専用硬化剤
    仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • パナロック 硬化剤 ロックペイント

    パナロック 硬化剤

    ロックペイント
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1kg)
    当日出荷
    パナロック専用硬化剤
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック) クリスタルプロセス

    一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック)

    クリスタルプロセス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック車専用に開発された一発鏡面傷埋めコンパウンド。飛び石によるキズや擦りキズを埋めるだけでなく、染色することによりさらに目立たなくします。
    用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 傷埋めコンパウンド クリスタルプロセス

    一発鏡面 傷埋めコンパウンド

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。
    用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • カーボン繊維配合パテ SOFT99

    カーボン繊維配合パテ

    SOFT99
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐振動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れているため削りやすく、作業性も大幅に向上しました。
    成分主剤:合成樹脂、カーボン繊維、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り 3M(スリーエム)

    足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
鈑金・塗装