絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 鈑金・塗装

プロの現場向け3M人気商品特集

商品豆知識

2,501件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラニアクランプ1 ビッグ

    ピラニアクランプ1

    ビッグ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が広く、三方向から使用出来る。フェンダーエプロン・サイドバッフル等。
    危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ0 ビッグ

    ピラニアクランプ0

    ビッグ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の部分が薄く狭い箇所の引き出しに最適。小型スタンダードタイプ。
    危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」 ビッグ

    ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」

    ビッグ
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
    セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1危険物の類別非危険物
  • スパッタブロック ビッグ

    スパッタブロック

    ビッグ
    12,980税込14,278
    1セット(2種類)
    4日以内出荷
    形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
    セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物
  • スパッタマスカー ビッグ

    スパッタマスカー

    ビッグ
    8,598税込9,458
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
    材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
  • L型強力ハンドフック ビッグ

    L型強力ハンドフック

    ビッグ
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    1点引き用ハンドフック 薄いパネル等でのハンマーリング作業時に使用。 フック部をオフセットした設計なので、ハンマリング作業がしやすい。
    全長(mm)125質量(g)100フック全長(mm)105危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
    付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)形状ピストル型全長(mm)290直径(Φmm)スタッド機電極:10質量(g)1396危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック用「交換用爪」 ビッグ

    スライド式爪フック用「交換用爪」

    ビッグ
    6,998税込7,698
    1袋(9本)
    5日以内出荷
    スライド式爪フックシリーズ共用
    危険物の類別非危険物
  • 新・スライド式爪フック「ジャンボ型」 ビッグ

    新・スライド式爪フック「ジャンボ型」

    ビッグ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
    材質アルミ製幅(mm)315質量(g)1818穴径(Φmm)アイボルト:36爪形状18本危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用スポットドリル ハゼット

    自動車ボディー用スポットドリル

    ハゼット
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用スポットパンチ ハゼット

    自動車ボディー用スポットパンチ

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金用チゼル ハゼット

    板金用チゼル

    ハゼット
    9,598税込10,558
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9075危険物の類別非危険物
  • バンピングマレット ハゼット

    バンピングマレット

    ハゼット
    47,980税込52,778
    1本
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー ハゼット

    板金ハンマー

    ハゼット
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボディーハンマー ハゼット

    ボディーハンマー

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用ヤスリ ハゼット

    自動車ボディー用ヤスリ

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用ヤスリブレード ハゼット

    自動車ボディー用ヤスリブレード

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用ヤスリホルダー ハゼット

    自動車ボディー用ヤスリホルダー

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動車ボディー用フランジツール ハゼット

    自動車ボディー用フランジツール

    ハゼット
    36,980税込40,678
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ベンディングアイロン ハゼット

    ベンディングアイロン

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9027危険物の類別非危険物
  • ジェネラルパーパススプーン ハゼット

    ジェネラルパーパススプーン

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボックスファイル ハゼット

    ボックスファイル

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9021危険物の類別非危険物
  • ハンドアンビル(板金工具) ハゼット

    ハンドアンビル(板金工具)

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンドアンビル ハゼット

    ハンドアンビル

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金工具セット ハゼット

    板金工具セット

    ハゼット
    359,800税込395,780
    1セット
    30日以内出荷
    板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。
    用途自動車等板金作業に。トラスコ品番868-9013危険物の類別非危険物
  • エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEAD

    エアーバキュームデントプーラー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
    用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
  • FINIXA シャープフォームパッド FINIXA

    FINIXA シャープフォームパッド

    FINIXA
    8,298税込9,128
    1箱(24個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
    用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 105mm JTC

    アダプター 105mm

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 240mm JTC

    アダプター 240mm

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 107mm JTC

    アダプター 107mm

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 163mm JTC

    アダプター 163mm

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 200mm JTC

    アダプター 200mm

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー JTC

    ハンマー

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    質量(kg)ハンマー:3危険物の類別非危険物
  • ボルト JTC

    ボルト

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC104用
    危険物の類別非危険物
  • 延長バー JTC

    延長バー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC101用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC100用
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー JTC

    ハンマー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC100用
    危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用シャフト(ナット付) JTC

    スライドハンマー用シャフト(ナット付)

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC100用
    危険物の類別非危険物
  • スリーブホルダー JTC

    スリーブホルダー

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTCJP3用
    危険物の類別非危険物
鈑金・塗装