絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- 3M(スリーエム)(121)
- BLACHAWK(94)
- FUJI STAR(三共理化学)(40)
- Holts(28)
- JTC(93)
- PROST's(972)
- RUPES(31)
- SHOW UP(34)
- SOFT99(32)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(30)
- ソーラー(34)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- ビッグ(53)
- ロックペイント(113)
- ワールドオートツール(34)
- 小柳機工(60)
- 日平機器(60)
- 武蔵ホルト(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
フェンダーリフォームツール
(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14質量(kg)7本体寸法(mm)520適合サイズ4穴、5穴危険物の類別非危険物販売区分業務用
FMCマイスター1
UNiCON(ユニコン)¥5,598税込¥6,1581本(1kg)当日出荷P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。危険物の類別非危険物
ディバイダー(板金用タガネ)
イスコ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本欠品中使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
光硬化用パテ
SOFT99(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(12g)当日出荷太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!トラスコ品番754-4090危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.012kg
ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(50枚)当日出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
マジック付タオル地ボンネット
HARD HEAD(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
ファインボデーシーラーソーセージ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(320mL)当日出荷液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。トラスコ品番835-8900色白種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
バルブコンパウンド
モナミ¥1,298税込¥1,4281缶翌々日出荷バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200危険物の類別非危険物
関西ペイントPG80 原色 109 メタリック(粗目)
PROST's¥2,298~税込¥2,528~1個(500g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 原色 109 シルバーメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色メタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SHOW UP クロミラクル
SHOW UP¥798~税込¥878~1個ほか当日出荷主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(300mL)ほか5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KROME プライマー
SHOW UP¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から6日以内出荷KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤
UNiCON(ユニコン)¥1,898税込¥2,0881個(420mL)翌日出荷塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YAMALUBE ラビングコンパウンド
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581本(300g)当日出荷ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。危険物の類別非危険物
スポンジポリッシャー アーバー付
RELIEF(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
タミヤ・エポキシ造形パテ (高密度タイプ)
TAMIYA(タミヤ)¥1,598税込¥1,7581式(100g)当日出荷きめが細かく、表面が滑らかに仕上がるエポキシ造形パテ(高密度タイプ)。フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使える100g入りです。 白い主剤とブルーの硬化剤を混ぜ合わせて使用。粘度のように成型でき、硬化後はナイフやヤスリで削れます。 また、硬化時の肉やせやヒケがほとんどないのも特長です。用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25gを4セット硬化時間(時間)約12(20~25℃)危険物の類別非危険物
ボディーシーラー 白(チューブタイプ)
DJ(ドライブジョイ)¥1,698税込¥1,8681本(150mL)5日以内出荷ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
エポキシファイバーパテ
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット欠品中主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。種別バンパー、FRP用色グレー研磨可能時間(分)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
フッキット中間ソフトパッド
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。 3Mバックアップ パッド 9403 PAD用外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
プラチナファイナルEX PK-26
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(450mL)当日出荷オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。危険物の類別非危険物
カーボンファイバー入りアルミパテ
ビッグ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。硬化剤(g)30主剤(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第五類/第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの危険物の数量25g/225g危険物の性状第2種/第2種![塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765247-260723-02.jpg)
塗装台
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998~税込¥6,598~1台ほか3日以内出荷クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目)
PROST's¥2,298~税込¥2,528~1個(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 原色 101 シルバーメタリック(細目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色シルバーメタリック(細目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(300g)ほか5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ
RUPES¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
ラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材
ラプターライナー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん。別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。付属の硬化剤を3:1の容量で混ぜ込み塗装を行い、5~7日間効果を待つだけです。塗装後の磨きやワックス等の処理は不要です。硬さとしなやかさを兼ね備えており、赤外線耐性、乾燥耐性、防水、摩擦耐性、防錆耐性など様々なことから塗装物を守ります。車両だけに限らず、船体や建物、耕運機等など幅広く使用いただけます。塩カリや海水等で悩む方へもおすすめの商品です。 。日本正規品です。色ブラック容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果車、船体や建物、耕運機等の防錆・保護
ラバースプレーペリット
武蔵ホルト¥2,498税込¥2,7481本(300mL)当日出荷塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。用途車の塗装成分合成樹脂/顔料/有機溶剤幅(mm)60高さ(mm)200奥行(mm)60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
マルチトップ Q 硬化剤
ロックペイント¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷マルチトップQ専用硬化剤仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性






































![塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765247-260723-02.jpg)