絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 鈑金・塗装

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,501件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関西ペイント PG80 ライト ピンク PROST's

    関西ペイント PG80 ライト ピンク

    PROST's
    2,598税込2,858
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ライトピンク使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ライト ピンク配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 グラス グリーン PROST's

    関西ペイント PG80 グラス グリーン

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 グラスグリーン使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。グラス グリーン配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • 耐水ヤスリ バンパー用 BIGMAN(ビッグマン)

    耐水ヤスリ バンパー用

    BIGMAN(ビッグマン)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。
    用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
  • スロー硬化剤(大)青 EVERCOAT(エバーコート)

    スロー硬化剤(大)青

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(78g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量78mL危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(3kg)
    6日以内出荷
    naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
  • ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント 武蔵ホルト

    ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント

    武蔵ホルト
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    光沢性・耐ガソリン性に優れた2液型ウレタンクリアペイント 本製品で塗装した面は浅い細かなキズ程度なら時間の経過と共に自己修復する 高性能クリアペイントです。
    クリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UP

    SHOW UPベースカラー ミニボトル

    SHOW UP
    2,598税込2,858
    1本(180g)
    当日出荷から6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • KROME プライマー SHOW UP

    KROME プライマー

    SHOW UP
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • トラッキングゲージ JTC

    トラッキングゲージ

    JTC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
    付属品計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器測定範囲40~1800mm危険物の類別非危険物
  • RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPES

    RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ

    RUPES
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ

    RUPES
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    欠品中
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
  • リペアスティックス THANKSGIVING

    リペアスティックス

    THANKSGIVING
    2,998税込3,298
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
    セット内容Φ15mm取っ手付き~2本入り危険物の類別非危険物
  • HAYABUSAセット HAYABUSA

    HAYABUSAセット

    HAYABUSA(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
    用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に危険物の類別非危険物
  • サイズ変換用中間パッド クリスタルプロセス

    サイズ変換用中間パッド

    クリスタルプロセス
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ポリッシャーのパッド径125mmをパッド径150mmサイズへ変換できる中間パッドです。 最適な硬さの素材を厳選して、変換後もバフ全体に力を伝達します。
    用途変換用パッド仕様130→150Φ厚さ(mm)10寸法(mm)150Φ×130×15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
  • マジックタッチ ポリシングキットDIY用 EARTH MAN

    マジックタッチ ポリシングキットDIY用

    EARTH MAN
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    幅広い用途に使えるお買い得キット
    用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアにセット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー危険物の類別非危険物
  • スポンジバフブラック ♯180 ソーラー

    スポンジバフブラック ♯180

    ソーラー
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
    用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
  • パナロック 硬化剤 ロックペイント

    パナロック 硬化剤

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    パナロック専用硬化剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ AUTOGLYM

    ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。ブラック直径(Φmm)125区分洗車道具質量(g)20タイプ極細目寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
  • プライマー600 ソーラー

    プライマー600

    ソーラー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
    用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 一発鏡面 NANO クリスタルプロセス

    一発鏡面 NANO

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
    用途最終仕上げ
  • 一発鏡面 クリスタルプロセス

    一発鏡面

    クリスタルプロセス
    8,998税込9,898
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    数種類の大きさ、硬さの異なる粒子が配合。塗装よりも柔らかい3μmの粒子から塗装よりも硬い0.5μmの粒子をブレンド。専用ヘッド・バフ・ポリッシャーを併用すれば、 1工程とは思えないほどの鏡面仕上げが可能に!
    用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
  • カーボン繊維配合パテ SOFT99

    カーボン繊維配合パテ

    SOFT99
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐振動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れているため削りやすく、作業性も大幅に向上しました。
    成分主剤:合成樹脂、カーボン繊維、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • キクシボリペンチ 210mm 盛光

    キクシボリペンチ 210mm

    盛光
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。仕様グリップ柄材質口先:S58C全長(mm)215質量(g)230切断能力(mm)0.3口先長(mm)65危険物の類別非危険物
  • ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ソフト・目の粗さが極細・仕上用
    穴径(Φmm)10外径×穴径(Φmm)150×10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
  • 6面アール当てゴムセット ビッグ

    6面アール当てゴムセット

    ビッグ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
    用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
  • コントールライトファイバー・チューブ 武蔵ホルト

    コントールライトファイバー・チューブ

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1本(110mL)
    4日以内出荷
    超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.11kg
  • バンパーパテ 武蔵ホルト

    バンパーパテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20g×2本)
    当日出荷
    プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
    種別バンパーパテ硬化時間(分)約30(20℃)研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
  • ナイフィングストッパー 武蔵ホルト

    ナイフィングストッパー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    889税込978
    1個(100g)
    当日出荷
    超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.1kg
  • スリムテープ インレット

    スリムテープ

    インレット
    2,598税込2,858
    1巻
    3日以内出荷
    用途今までにない細さが特徴のリボン状シーリング剤です。 作業効率UP!美しい仕上がり!テープ幅(mm)3テープ長さ(mm)6.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘミングリボン専用ローラー インレット

    ヘミングリボン専用ローラー

    インレット
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーバフ クリスタルプロセス

    ハンディーバフ

    クリスタルプロセス(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本品を使用すると作業時間が3分の1に大幅短縮。
  • たがね JTC

    たがね

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドアサポート ワールドオートツール

    ドアサポート

    ワールドオートツール(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
    寸法(mm)120危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール

    丸ワッシャー銅メッキ付(赤)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマー標準縦型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準縦型

    小柳機工(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    欠品中
    シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッターQUATRO(クワトロ) 日平機器

    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)

    日平機器
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
    セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
鈑金・塗装