絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 鈑金・塗装

プロの現場向け3M人気商品特集

商品豆知識

2,497件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗りあと整えパッド 武蔵ホルト

    塗りあと整えパッド

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    塗装時に発生するブツ取り研磨スポンジ・タッチアップペイントの研磨にも最適・小さな部位の研磨に最適・3000番相当で深いキズが入りにくい・プロも愛用
    危険物の類別非危険物
  • コンパウンド アクサルタ

    コンパウンド

    アクサルタ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(750mL)
    当日出荷
    研磨粒子に酸化第二錫を配合した、液状タイプの超微粒子コンパウンドです。対擦傷性クリヤー・高機能塗料にも対応します。B-コットンバフとの組み合わせで、より一層の効果を発揮します。(ノンシリコン、ノンワックス)
    用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ粒度超微粒子・液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
  • プラサフマルチ硬化剤 ロックペイント

    プラサフマルチ硬化剤

    ロックペイント(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(0.9kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
  • 中間クッションパッド Y'mg

    中間クッションパッド

    Y'mg(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
    厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物
  • Z-1パテ JOYBOND

    Z-1パテ

    JOYBOND(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1缶(0.65L)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    収縮性がなく見た目通りに硬化、仕上げパテは1回で終了。 接着力に優れたエポキシ系接着剤を採用、密着性に優れ亜鉛鋼板・アルミにも使用可。 水分を引き込まず、パテ裏面の錆の発生がない。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねんどパテ SOFT99

    ねんどパテ

    SOFT99(5件のレビュー)
    699税込769
    1個(50g)
    当日出荷
    手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
    トラスコ品番754-3867セット内容主剤25g、硬化剤25g使用方法1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。硬化時間(時間)5~6(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ボルト(mm)16×70危険物の類別非危険物最大荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
    用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ウルトラフィーナバフ ウール 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナバフ ウール

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1袋(2枚)
    当日出荷
    適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
    用途磨き作業におけるパフトラスコ品番359-6907材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン長さ(mm)(ウール)8厚さ(mm)(中間スポンジ)10直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • シーラントブラシ THANKSGIVING

    シーラントブラシ

    THANKSGIVING(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    全長(mm)約168危険物の類別非危険物
  • グラスファイバーマット 武蔵ホルト

    グラスファイバーマット

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
    用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強にサイズ(mm)200×380危険物の類別非危険物
  • ポリシングスポンジ 3M(スリーエム)

    ポリシングスポンジ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
    用途極細目トラスコ品番475-3542厚さ(mm)20質量(g)20目の粗さ極細目外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • フィニッシング コンパウンド 3M(スリーエム)

    フィニッシング コンパウンド

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(3.7L)
    当日出荷
    コンパウンド後の仕上がり艶が良く、しかも鮮明な輝きを保つ為、特に高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。(ノンシリコン・ノンワックス)
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステル、ウレタン、ベースコート、クリアコートシステム)タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1900mL
  • SHOW UP クロミラクル SHOW UP

    SHOW UP クロミラクル

    SHOW UP
    798税込878
    1個ほか
    当日出荷
    主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
    用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!
  • naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ クルツR 120(中間タイプ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(3.5kg)
    22日以内出荷
    nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準種別ポリエステルパテ/薄付・厚付両用容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R番手120希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下硬化剤比率2~3%RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
  • スポット穴あけ JTC

    スポット穴あけ

    JTC(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    先端は回転します。
    厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)

    プラチナファイナルEX PK-26

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(450mL)
    当日出荷
    オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
    危険物の類別非危険物
  • プリメーロバフ FUJI STAR(三共理化学)

    プリメーロバフ

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい) 六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。
    用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し厚さ(mm)15外径(Φmm)170危険物の類別非危険物
  • 当盤 盛光

    当盤

    盛光(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
    危険物の類別非危険物
  • シーリングテープジャスト メグロ化学

    シーリングテープジャスト

    メグロ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ロール
    当日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • ウルトラカット・2-L 3M(スリーエム)

    ウルトラカット・2-L

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(750mL)
    当日出荷
    バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。 特に高硬度塗膜やフッ素塗膜等の硬い塗膜の仕上げに適しています。 液状。
    用途仕上げ用トラスコ品番471-4202危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.76kg
  • スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工

    スポットカッター ハイス ホモ処理

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
  • 耐水ロングサンドペーパー 武蔵ホルト

    耐水ロングサンドペーパー

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    489税込538
    1セット(6枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。ロングタイプ(230mm)ですので、お好みの長さに切ってお使いいただけます。研磨の際に、パテの削り粉を水で流しながら作業しますと、効率よく削れます。ソフトタイプのペーパーなので曲面にもよくなじみます。
    セット内容150番×1枚、320番×2枚、600番×2枚、1000番×1枚の6枚セット寸法(mm)230×93危険物の類別非危険物
  • ファインボデーシーラーソーセージ 3M(スリーエム)

    ファインボデーシーラーソーセージ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(320mL)
    当日出荷
    液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
    トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
  • フレッシュパテボード ケーイング

    フレッシュパテボード

    ケーイング
    1,498税込1,648
    1冊(75枚)
    9日以内出荷
    使用した面を1枚めくるだけで次の作業に使えますので、作業効率がUPします。両面コートした厚めの紙を採用し、しみ込みを軽減します。4面をしっかり糊付けしていますので、パテを練る際の紙めくれを抑えます
    用途パテ練り用ペーパーボード材質コート紙寸法(mm)【紙】270×210【糊付け部(上辺×側辺×下辺)】210×230×100外寸(mm)295×210危険物の類別非危険物
  • SHOW UP エアゾール SHOW UP

    SHOW UP エアゾール

    SHOW UP
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SHOW UPエアゾールシリーズ SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして※PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】※を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。簡単・手軽にポリカボディー塗装を始めることができるPCバインダーエアゾール! プライマー不要でPCバインダーエアゾールだけでポリカボディーのペイントが可能! 強靭な蜜着力・優れた柔軟性・高い隠ぺい力を兼ね備え、全50色から選べるポリカ専用のPCバインダーエアゾール! PCバインダー瓶タイプとPCバインダーエアゾールタイプの併用も可能!塗装作業の効率化も可能! この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。 ・マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】 ・ベースカラーリアルブラック ・PCバインダーカラー50色 全57色・各100ml
    用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • つかみばし みまつ

    つかみばし

    みまつ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ一つあれば、つかむ・まげる・つぶす・ひらく、の様々な加工に使用できます。アルミ板・銅板のちょっとした折り曲げ加工、クラフトに便利な道具です。
    用途トタン板などの折り曲げ、締め、起こし作業。全長(mm)300危険物の類別非危険物
  • リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP

    リキッドモンスター エナメルストライピング

    SHOW UP(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷から6日以内出荷
    LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材 ラプターライナー

    ラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材

    ラプターライナー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん。別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。付属の硬化剤を3:1の容量で混ぜ込み塗装を行い、5~7日間効果を待つだけです。塗装後の磨きやワックス等の処理は不要です。硬さとしなやかさを兼ね備えており、赤外線耐性、乾燥耐性、防水、摩擦耐性、防錆耐性など様々なことから塗装物を守ります。車両だけに限らず、船体や建物、耕運機等など幅広く使用いただけます。塩カリや海水等で悩む方へもおすすめの商品です。 。日本正規品です。
    ブラック容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果車、船体や建物、耕運機等の防錆・保護
  • スポンジポリッシャー アーバー付 RELIEF

    スポンジポリッシャー アーバー付

    RELIEF(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスター2

    UNiCON(ユニコン)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • FMCマイスター1 UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスター1

    UNiCON(ユニコン)
    4,998税込5,498
    1本(1kg)
    当日出荷
    P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。
    危険物の類別非危険物
  • エポキシファイバーパテ 武蔵ホルト

    エポキシファイバーパテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
    種別バンパー、FRP用グレー研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
  • ハジキシラズ アイビー

    ハジキシラズ

    アイビー
    5,698税込6,268
    1缶(4kg)
    当日出荷
    ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
    用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
  • シーカ ウィングノズルセット シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ ウィングノズルセット

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    適合527AT危険物の類別非危険物
  • スポイラーパテ 武蔵ホルト

    スポイラーパテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ボディやFRPパーツの補修キット。サビや破損による裂け目、穴、へこみを整形する補修剤です。
    セット内容レジン(125mL)、パウダー(99g)、グラスファイバー(30×30cm)、ハードナー(10g)、ヘラ、ミキシングバー種別FRP用パテグレー研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
    全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
  • 厚づけパテ SOFT99

    厚づけパテ

    SOFT99(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
    セット内容パテ80g、硬化剤3g種別厚付けパテタイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)硬化剤比率全量投入
  • 防振・防水ブチルテープ SOFT99

    防振・防水ブチルテープ

    SOFT99(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。
    用途オーディオ、スピーカーの固定やデッドニング補助材に ドア、トランクなどの水漏れ補修、防水処理用テープ幅(mm)18テープ長さ(m)2.7危険物の類別非危険物
  • ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツール

    ウールテーパーバフ(黒)

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番365-0740厚さ(mm)15タイプ肌調整他用内径(Φmm)50外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
鈑金・塗装