絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(1,542)
  • ボンフォーム(488)
  • 槌屋ヤック(453)
  • カーメイト(395)
  • カーク産業(390)
  • 工進(379)
  • RG(レーシングギア)(343)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • SEIWA(セイワ)(223)
  • カシムラ(213)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(163)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(142)
  • 星光産業(133)
  • Azur(115)
  • セルスター(110)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth搭載FMトランスミッター audio-technica

    Bluetooth搭載FMトランスミッター

    audio-technica
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
    仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約48(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • Bluetooth搭載FMトランスミッター audio-technica

    Bluetooth搭載FMトランスミッター

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
    仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品固定用フック質量(g)約70(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用 audio-technica

    Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
    仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品固定用フック型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)(コード含む)約68使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内対応コーデックSBC最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
  • Bluetooth搭載ハンズフリー機能付FMトランスミッター audio-technica

    Bluetooth搭載ハンズフリー機能付FMトランスミッター

    audio-technica
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。 カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。 マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。 Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
    仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品固定用フック型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)約68(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1感度-36dB(1V/Pa at 1kHz)出力電流(A)最大2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)送信周波数(MHz)76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)充電端子USB Type-A×2ポート対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP
カー用品