カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(70)
        • ドライブレコーダー(83)
        • 車外用品(3)
        • 自動車用レーダー探知機(15)
        • チューンナップ用品(4)
        • 自動車用安全用品(23)
        • 自動車用防犯・セキュリティー用品(2)
        • 自動車用夏季向け用品(1)
        • カーアクセサリー(2)
        • 自動車用電気用品(214)
        • 自動車用収納用品(1)
        • 携帯/スマホ関連品(10)
        • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「24V12」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
  • コンバーター24v-12v
432件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12/24V ドライブレコーダー エスコ

    DC12/24V ドライブレコーダー

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1台
    当日出荷
    付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
    サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
  • 200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き

    ブロードウォッチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
    用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
  • リバーシブル2USBソケット 12/24V兼用 3.1A プロキオン

    リバーシブル2USBソケット 12/24V兼用 3.1A

    プロキオン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
    色ブラック/シルバー電圧(V)12/24許容電流(A)3.1
  • 6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業

    6連タッチスイッチパネル(12-24V)

    カーク産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
  • DC電源対応アダプタ DC12-24V対応 大電

    DC電源対応アダプタ DC12-24V対応

    大電
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    大電ネットワーク機器をDC電源環境下で用いるためのDC電圧変換アダプタです
  • USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン

    USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A

    プロキオン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。 2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。
    電圧(V)12/24出力USB最大2.4A許容電流(A)5
  • 走行充電器 DC24V → DC12V カーク産業

    走行充電器 DC24V → DC12V

    カーク産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。
    用途キャンピングカー用仕様入力:16~32V出力:18A重さ:925g※リレ-・ヒューズ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145
  • トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC) カーク産業

    トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC)

    カーク産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    Dometic社製ポータブル温冷庫がリニューアルしました。_x000D_。大きさが手頃な容量14Lで、機動性と高性能を兼ね備えた利便性の高さが特徴で、DC12V/24Vのいずれかの電源で作動します。_x000D_。冷蔵時2℃、保温時65℃の性能を発揮しますので、一年を通して重宝する商品です。
    用途キャンピングカー部品外寸(mm)450×303×328本体質量(kg)5.5対応DC12V、24V設定温度(℃)冷蔵設定時2/保温設定時65
  • 6連スイッチパネル【12V/24V兼用】 カーク産業

    6連スイッチパネル【12V/24V兼用】

    カーク産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。
    用途キャンピングカー用仕様和文シール付き寸法(mm)174×81
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]

    増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
    用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
  • 増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]

    増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
    用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
  • 12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 カシムラ

    12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
    質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
  • 1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン

    1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A

    プロキオン(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
    色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
  • 1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン

    1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A

    プロキオン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
    色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
  • 1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A プロキオン

    1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A

    プロキオン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    スリムな縦型ソケット!。便利な首振りタイプ。1USBポート最大出力2.4A。2USBポート合わせて最大4.8A!。・12/24Vのソケットと5VのUSBに分配されたソケットです。・4.8AのUSBで、ipad,タブレット,iPhone、スマートフォンに安定的に電源供給・充電が可能です。・国産、外国車の使用が可能です。(マイナスアース車に限る)。シガーソケットの内径がΦ21~22.5mmまでの車種に可能です。お車のソケット寸法、形状をよくご確認ください。
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) カーク産業

    上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)

    カーク産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品質量(kg)19容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×660冷却温度(℃)冷却機能:+10~-12
  • リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A プロキオン

    リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A

    プロキオン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
    色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
  • 横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) カーク産業

    横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)

    カーク産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)Built in (without door) 534×380×492 / 534×380×310, Standard frame 536×384×492 / 536×384×310, Flush-mount frame 536×406×534 / 536×406×364, with cooling unit / without cooling unit コンプレッサー部分を含むクーリングユニットを本体より1.5m(最長)離しての設置が可能です。質量(kg)18容量(L)39(冷凍庫5.3)冷却温度(℃)0~-18
  • 常時電源コード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応 セルスター

    常時電源コード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応

    セルスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    CS-E200用 常時電源コードになります。 パーキングモードを使用するときに必要です。エンジンのオンオフに連動して、対応機種のドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。<2A管ヒューズ仕様>
    質量(g)127コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24内蔵ヒューズ2A管ヒューズ 2本
  • カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERU

    カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応

    MOTTERU
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
    本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    7日以内出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)5
  • カーチャージャー USB PD対応 type-c 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応 LUFT

    カーチャージャー USB PD対応 type-c 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応

    LUFT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器。 【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。 。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
    用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)40.5×20.5色ブラック質量(g)19出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A入力12V-24V
  • 直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応 セルスター

    直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応

    セルスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    CS-E200用 直結配線DCコードになります。 市販の電源取り出しコードやエレクトロタップをご使用いただくことで、車両のヒューズボックス、ACC線から。直接電源を取ることができます。
    質量(g)122コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24内蔵ヒューズ2A管ヒューズ
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
    質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ

    4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット

    ブロードウォッチ
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    当日出荷
    用途人と車だけを検知して警報を発します。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • カーチャージャー 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応 LUFT

    カーチャージャー 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応

    LUFT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。 Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。 タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。
    用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)65×28×23質量(g)26出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート入力12V-24V
  • カーナビゲーション 9インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ

    カーナビゲーション 9インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ

    マルエヌ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!。一部道路、施設等データを除きます。2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)。・住所登録データ:約3,720 万件。・電話番号データ:約404 万件。・周辺検索データ:約66 万件。・施設(名称)検索データ:約 66 万件。・レーンガイド一般道路:約14.7 万件。・方面案内一般道路:約11.6 万件。・交差点表示:2画面交差点拡大表示。・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km。・縮尺レベル:12段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(。都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)。進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します。車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます。◇サイズ(約):幅223×高さ136×奥行21 mm。◇重量:約413g。◇原産国:中国。◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリー。◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(。カード別売)。◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)。◇内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。◇イヤホン:2.5mmステレオミニジャック。◇シガー電源:DC12V/24V 車対応。◇動作温度:0~60℃。◇TVチューナー:ワンセグ
    用途12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、取扱説明書兼保証書質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×2.1×13.6
  • カーナビゲーション 7インチ フルセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ フルセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ

    マルエヌ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!。一部道路、施設等データを除きます。2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)。・住所登録データ:約3,720 万件。・電話番号データ:約404 万件。・周辺検索データ:約66 万件。・施設(名称)検索データ:約 66 万件。・レーンガイド一般道路:約14.7 万件。・方面案内一般道路:約11.6 万件。・交差点表示:2画面交差点拡大表示。・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km。・縮尺レベル:12段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(。都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)。進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します。車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます。◇サイズ(約):幅184×高さ112×奥行20 mm。◇重量:約325g。◇原産国:韓国。◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリー。◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(。カード別売)。◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)。◇内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)。◇イヤホン:3.5mmステレオミニジャック。◇シガー電源:DC12V/24V 車対応。◇動作温度:0~60℃。◇対応メディア:映像:AVI, MP4。◇対応メディア:音声:MP3。◇対応メディア:画像:JPG, BMP, PNG。◇TVチューナー:フルセグ、ワンセグ。山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位できます。電波状況に応じて「フルセグ」「ワンセグ」を自動で切り替えます。映像が途切れることなく、テレビ視聴ができます。すべての地域において、フルセグ/ワンセグテレビを視聴できるわけではありません。
    用途12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション付属品専用取付スタンド、スタンド固定シート、専用シガー電源アダプター、mini B-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(g)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2画面サイズ7インチ記録メディアmicroSDカード・microSDHCカードTVチューナーフルセグ
  • ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き ブロードウォッチ

    ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    【配線すっきり】シガーライターソケットを使わずに端子から直接、電源を取る場合に使用します。シガーライターソケットがない車にドライブレコーダーの設置する場合に便利です。配線がすっきり設置できるので、ダッシュボード周りもすっきりできます。【たくさんの機器をご使用でお困りの方】スマホの充電やGPSナビゲーターやレーダー探知機などでシガーライターソケットを使いたい機器がある場合にも、ドライブレコーダーを別で接続できるので大変便利です。【3種のヒューズコネクタ付き】 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ、平型ヒューズと3種のヒューズコネクタ付き。【長さたっぷり】全体で4mコードとなります。【USB microB対応】USB microB対応になります。
    用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。付属品本体、ヒューズコネクタ(3種)、ヒューズ(3種)質量(g)80(ヒューズコネクタ除く)出力DC5V/2Aケーブル長(m)約4(入力側:約0.9、出力側:約3 入力DC12V/24V、microUSB-B動作温度範囲(℃)-30~50
  • カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ

    マルエヌ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!。一部道路、施設等データを除きます。2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)。・住所登録データ:約3,720 万件。・電話番号データ:約404 万件。・周辺検索データ:約66 万件。・施設(名称)検索データ:約 66 万件。・レーンガイド一般道路:約14.7 万件。・方面案内一般道路:約11.6 万件。・交差点表示:2画面交差点拡大表示。・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km。・縮尺レベル:12段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(。都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)。進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します。車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます。◇サイズ(約):幅182×高さ114×奥行26 mm。◇重量:約285g。◇原産国:中国。◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリ。◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(。カード別売)。◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)。◇内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。◇イヤホン:2.5mmステレオミニジャック。◇シガー電源:DC12V/24V 車対応。◇動作温度:0~60℃。◇TVチューナー:ワンセグ
    用途12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、取扱説明書兼保証書質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4
  • 3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
    付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
  • 超小型ドライブレコーダー NEXTEC

    超小型ドライブレコーダー

    NEXTEC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
    付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58取付方式一体型電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5型
  • シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
    その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 3連セパレートコード式ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3連セパレートコード式ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
    用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
  • シガーソケット3連車載充電器 BESTEK

    シガーソケット3連車載充電器

    BESTEK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。
    寸法(mm)201×119×42本体質量(g)240出力電流(A)5.2USBポート数4入力電圧12 ボルトワット数180 W
カー用品