絞り込み
能力(t)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JTC(52)
- BAHCO(バーコ)(20)
- 長崎ジャッキ(19)
- BIG RED(12)
- マサダ製作所(11)
- エヌピーエーシステム(8)
- MTO(6)
- KTC(4)
- エナパック(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- 洲本整備機(3)
- ゴジャック(3)
- エスコ(2)
- 日平機器(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- YUANBO(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- HASCO(1)
- 三菱ケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 機械工具・設備機器

エナパック ポータブルプレスセット
エナパック¥469,800税込¥516,7801台61日以内出荷簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0072ストローク(mm)104質量(kg)87高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
ミッションジャッキ(大型車タイプ)
長崎ジャッキ¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)1000傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)
長崎ジャッキ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)600傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)
長崎ジャッキ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
デフジャッキ
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145能力(kg)300傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
普通車用自走式下部洗浄ユニット
洲本整備機¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。用途2t程度までの車両に。仕様有効洗浄距離50cm以下高さ(mm)86
エンジンメカハンガオプションキット
KTC¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
エンジンメカハンガ
KTC¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。用途自動車用エンジンの保持専用工具です。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmその他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。トラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
クラッチリフター
長崎ジャッキ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷重たいクラッチを1人で簡単交換。用途クラッチカバー交換用省力機器仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)能力(kg)100操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
10トン トラックサイドリフト
長崎ジャッキ¥929,800税込¥1,022,7801台3日以内出荷10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480能力(t)10最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用
長崎ジャッキ¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755能力(t)35ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
タイヤリフター
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷革新的な作業性&快適性。用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品




























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)