カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
16・22・25・27・27.6・28・30・31・31.5・32・32.5・34・35・35.1・37.1・40・42・50・52・60・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- McGard(マックガード)(75)
- KYO-EI(62)
- TIPTOP(21)
- 藤田秀ナット製作所(12)
- KYOEI(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- TECH(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ジョイフル(3)
- カーメイト(2)
- BLITZ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- カシムラ(1)
- FPC(1)
- IPF(1)
モノタロウ・McGard(マックガード)・KYO-EI・TIPTOP・藤田秀ナット製作所・KYOEI・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TECH・Meltec(大自工業)・SUN・ジョイフル・カーメイト・BLITZ・ATHENA(アテナ)・カシムラ・FPC・IPF

極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品
KYO-EI(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット (AX-LUG NUTS)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(16個)当日出荷材質スチール形状つば無色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキ
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(16個)当日出荷材質スチールタイプ貫通
Lug Nut Compact 1pcs 袋
KYO-EI(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
TIPTOPショートナット
TIPTOP(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(16個)当日出荷TIPTOPブランドのショート袋ナットです。材質スチール全長(mm)23.5タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い材質アルミ合金全長(mm)31サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ホイールナット 貫通
Meltec(大自工業)¥959~税込¥1,055~1箱(4個)ほか当日出荷貫通タイプです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製
KYO-EI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット
TIPTOP(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ
KYO-EI(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色メッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
ロックナット MCG-34361
McGard(マックガード)¥10,980税込¥12,0781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
MONOLITH T1/06 12X1.5
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)欠品中商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
マスターキー6種セット
TIPTOP(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。仕様ソケット側/19HEX全長(mm)50タイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット8日以内出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。テーパー60°
ホイールナット 袋タイプ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷袋式のホイールナットです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ袋ねじ径(mm)12角度(°)60
MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品
KYO-EI¥899~税込¥989~1個8日以内出荷から9日以内出荷サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品
KYO-EI¥369税込¥4061個8日以内出荷から10日以内出荷サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25
KYO-EI(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Lug Nut 1pcs 袋 M10
KYO-EI(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)27タイプ袋テーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
ショートナット
TIPTOP(51件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(16個)当日出荷から6日以内出荷軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H
藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ホイルナット貫通メッキナット17H M10
藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(16個)当日出荷材質スチール全長(mm)16色メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
ロックナット MCG-34212DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)
TIPTOP(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)当日出荷球面座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:12R球面全長(mm)25色シルバーピッチ(mm)1.5対辺(mm)19表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
ホイールナット(21H-M14×P1.5)
TIPTOP¥3,298~税込¥3,628~1箱(16個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)31ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)14