カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
16・22・25・27・27.6・28・30・31・31.5・32・32.5・34・35・35.1・37.1・40・42・50・52・60・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- McGard(マックガード)(75)
- KYO-EI(62)
- TIPTOP(21)
- 藤田秀ナット製作所(12)
- KYOEI(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- TECH(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ジョイフル(3)
- カーメイト(2)
- BLITZ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- カシムラ(1)
- FPC(1)
- IPF(1)
モノタロウ・McGard(マックガード)・KYO-EI・TIPTOP・藤田秀ナット製作所・KYOEI・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TECH・Meltec(大自工業)・SUN・ジョイフル・カーメイト・BLITZ・ATHENA(アテナ)・カシムラ・FPC・IPF

MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個8日以内出荷サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 14X1.5
KYO-EI¥18,980~税込¥20,878~1セット(20個)8日以内出荷から9日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A129)1個サイズM14×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ
TIPTOP¥19,980税込¥21,9781袋(50個)欠品中平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。全長(mm)37.5タイプ袋ピッチ1.5対辺(mm)21ねじ径(mm)12
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通
BLITZ¥6,398税込¥7,0381セット(20本)4日以内出荷冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
ロックボルト MCG-37221
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37181
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックナット MCG-34366
McGard(マックガード)¥7,998税込¥8,7981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35357
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット(黒)全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35354
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34360DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
袋ショートナット 全長25mm
TIPTOP¥2,798~税込¥3,078~1箱(16個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25色シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
袋ナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
ロックナット ブラック
TIPTOP¥2,098~税込¥2,308~1セット5日以内出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
ホイールナット 貫通
Meltec(大自工業)¥799税込¥8791箱(4個)3日以内出荷貫通タイプです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ貫通ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約28適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI¥109税込¥1201個8日以内出荷サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製
KYO-EI¥1,998税込¥2,1981セット(20個)8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 袋 M10
KYO-EI(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(16個)8日以内出荷全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)17有効ねじ(mm)23
Bull Lock Compact
KYO-EI(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(16個)8日以内出荷から9日以内出荷用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)30タイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用
KYO-EI(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ロックナット)
KYO-EI¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から8日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H
藤田秀ナット製作所(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12
ステンレスセキュリティボルトフラット2
カーメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。非売品の専用工具付。ボルト・ワッシャー2個セットです。用途盗難防止幅(mm)19高さ(mm)16質量(g)25奥行(mm)19入数2
セキュリティナンバーボルト2
カーメイト¥869税込¥9561個5日以内出荷手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。非売品の専用工具付。フロント2本・リア1本の3本セットです。用途盗難防止幅(mm)13高さ(mm)23質量(g)24奥行(mm)13入数フロント2/リア1
RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通
BLITZ¥2,598税込¥2,8581セット(4本)4日以内出荷SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。全長40mm 17HEX 貫通タイプ。1個当たり47gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20