絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- 3M(スリーエム)(85)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- クリスタルプロセス(26)
- RUPES(23)
- GYEON(ジーオン)(21)
- コンパクトツール(20)
- UNiCON(ユニコン)(18)
- 武蔵ホルト(12)
- ビッグ(10)
- FINIXA(10)
- NCA(7)
- KOVAX(コバックス)(6)
- ソーラー(6)
- 日本磨料工業(6)
- ゆたか磨材(6)
- HARD HEAD(6)
- EARTH MAN(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- SOFT99(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ファイナルコットンバフ
FUJI STAR(三共理化学)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。用途コーティング、拭き取り厚さ(mm)20外径(Φmm)170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピーエスペーパーR
FUJI STAR(三共理化学)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100枚)当日出荷から15日以内出荷ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM
AUTOGLYM¥2,998税込¥3,2981個(1枚)6日以内出荷ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたフォームパッドです。直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ質量(g)20寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
マルチコットンバフ
ソーラー¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌日出荷染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ワンステップコンパウンド 33039 946ml
3M(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
FMC PRO-Z2 仕上げ用
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(750mL)翌日出荷ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と研磨剤の粒子径、固さ、エッジの形状を均一にそろえることにより安定した操作が可能となり、塗装表面を効率よく鏡面に仕上げます!仕様2nd:仕上げ用コンパウンド(超微粒子)危険物の類別非危険物推奨機器マイスタースポンジバフ
塗膜用コンパウンド Bright
ソーラー¥3,898税込¥4,2881本(500mL)翌日出荷。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180研磨剤の中心粒径(μm)3
ウールパフ(マジック式)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き仕様●直径:Φ130mmアズワン品番65-2222-68危険物の類別非危険物
さらに鏡面
クリスタルプロセス¥4,198~税込¥4,618~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷新素材の超微粒子混合研磨剤を使用。ノンシリコン、ノンオイルでブラック202塗装も最高の鏡面仕上げができます。用途最終仕上げ危険物の類別非危険物
一発鏡面 匠
クリスタルプロセス¥14,980~税込¥16,478~1本(500mL)ほか3日以内出荷従来の一発鏡面より研磨剤を増粘・増量し、ギヤアクションポリッシャー使用時の研磨剤の飛散を抑えます。また、作業時間も大幅に短縮出来ます。用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
FMCマイスタースポンジバフ
UNiCON(ユニコン)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷テーパー形状で、確認しながらの作業が容易 理想の厚みで、研磨時のバフの変形が少ないためバフが原因のキズの発生を抑えます。 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減危険物の類別非危険物
足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度400番相当寸法(mm)160×120質量(g)150危険物の類別非危険物
ポリッシャーコンパウンド SHINE POLISH 超微粒子
光陽社¥5,798税込¥6,3781本(750mL)8日以内出荷仕上げ用の超微粒子コンパウンド。 シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:スポンジバフ用途樹脂・塗装面の仕上げ用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃色車専用仕上げバフ
ビッグ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
塗りあと整えスポンジ
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷コンパウンド作業前の塗装肌の調整・研磨剤とパットが一体で手に持ちやすい。3000番相当で深いキズが入りにくい危険物の類別非危険物
高級カラーサンドペーパーセット
SOFT99¥719税込¥7911セット(6枚)当日出荷従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペーパー。 #800と#1500の2種類をセットしています。トラスコ品番475-7408セット内容#800×3、#1500×3質量(g)100サイズ(mm)93×115危険物の類別非危険物
ロロックEXLユニホイール
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981箱(10枚)当日出荷平面と側面が使用でき、耐久性があります。研削力に優れ、均一な仕上がりが得られます。用途色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。外径(Φmm)50
スポンジポリッシャー
PROZONE(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100枚)ほか6日以内出荷から25日以内出荷用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
一発鏡面スーパーハード
クリスタルプロセス¥2,698~税込¥2,968~1本(100mL)ほか3日以内出荷一発鏡面シリーズ最強の研磨力。深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適。キズ消し・下処理の作業時間を大幅短縮。塗装の硬い欧州車にできたキズも簡単に除去できます。高トルク型のポリッシャーとの相性も抜群です。用途研磨剤・キズ消し・下処理仕様#1200相当危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウールパッド180Φ
Y'mg¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷高品質な羊毛を採用。自動車の塗装面やガラス研磨作業に使えます。マジック式で取付方法も簡単。テーパー型で工具側の装着座面が150Φ、施工面は180Φです。装着技術によりシングルアクションのポリッシャーだけでなく、ダブルアクションやギアアクションでも使用可能です。用途自動車の塗装面やガラス研磨寸法装着座面:Φ150 / 施工面:Φ180危険物の類別非危険物
サビクリアS 細目
松永トイシ¥498税込¥5481個4日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
ソーラー スポンジバフ クリーム 150
ソーラー¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
マルチコットンバフ
ソーラー¥1,498~税込¥1,648~1枚翌日出荷染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
CTバフクリーナー
コンパクトツール¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷エアーバフクリーナー付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
サビ落としラクラクシート
武蔵ホルト¥479税込¥5271個4日以内出荷特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm
GYEON(ジーオン)¥3,600税込¥3,9601個9日以内出荷非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物



















































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)