絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- GYEON(ジーオン)(26)
- イーグルスター(19)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(11)
- マザーズ(11)
- クリスタルプロセス(11)
- AUTOGLYM(11)
- サンエスエンジニアリング(10)
- SOFT99(8)
- リンレイ(8)
- 武蔵ホルト(7)
- ニューホープ(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- ZEUS(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- ウイルソン(5)
- 日本磨料工業(4)
- 古河薬品工業(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄粉除去タオル
ロイヤル化学研究所¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。用途鉄粉除去等使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。[3]作業後は水で十分に流して下さい。寸法(mm)300×310色ブルー危険物の類別非危険物
スーパー虫取りクリーナー
ロイヤル化学研究所¥6,298税込¥6,9281缶(4L)7日以内出荷タンパク質分解酵素と特殊溶剤、特殊界面活性剤を配合。既存の虫取りクリーナーより虫や鳥の糞などのタンパク質分解能力が大幅にUP。又、脂質洗浄力が大幅にUPしました。塗装に優しい中性クリーナーです。用途虫取りクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]小分け容器に本液を詰め替えて使用して下さい。[2]虫汚れ等に水を掛けてから、直接スプレーし、スポンジ等で擦りながら汚れを落とし、十分に水洗いをして下さい。[3]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。危険物の類別非危険物
ニューホープクリーナー
ニューホープ¥22,980税込¥25,2781個(20L)4日以内出荷家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。容量(L)20危険物の類別非危険物
マイティークリン
ニューホープ¥13,980税込¥15,3781個(20L)4日以内出荷業務用強力洗浄剤 各種機械・自動車等の部品・エンジン回り・タイヤの足回りなどの油汚れの除去 車両内装のシート・内張・ビニールレザーなどに付着したシミ・黒ずみ・タバコのニコチン汚れの除去 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力洗浄。速効性を重視して開発されたメーカー独自の業務用タイプの洗浄剤 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とします。内容量(L)20危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド カーウォッシュ MTシリーズ
マザーズ¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷マザーズ カリフォルニアゴールドカーウォッシュは独自のpHバランス配合で生まれた高性能なシャンプーです。ワックス成分を保護しながら塗装面を鈍らせることなくバグ・鳥糞・大気中や道路からの汚れを落とします。1ガロン(約3.78リットル)の水に対して1オンス(約28cc)の割合で希釈してご使用下さい。クリーミーな泡立ちで泡切れも良いシャンプーです。ワックス成分を保護しながら汚れを落としてくれます。そのまま、マイクロファイバーで拭き上げても良いですが、ブースト効果のあるマザーズのワックスで仕上げると、さらに艶やかに仕上げることが出来ます。用途自動車・オートバイの洗車用シャンプー適合自動車・オートバイのボディ危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1
マザーズ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷カリフォルニアゴールドピュアポリッシュは、MOTHERSが提唱するULTIMATE WAX SYSTEMのSTEP1です。マイクロポリッシュグレイズとピュアブラジリアンカルナバWAXによる塗装面の仕上げをするための第一段階となります。塗装面を綺麗に清掃し、酸化した塗料や蓄積した古いWAX、その他の汚染物質を除去します。同時に塗装面の大きな不揃いのエッジを滑らかにし、小さなキズを除去します。塗装面の美しい外観は、良質な下地研磨に依存しています。マザーズピュアポリッシュを年に2回、少なくとも1回の使用することをおすすめします。完全にWAX成分を取り除いてしまいますので、その後にSTEP2・STEP3をお使いください。用途塗装面用ワックスの除去、下地作り適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(mL)473アズワン品番64-3280-32危険物の類別非危険物
Q2M APC 品番(Q2M-APC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,700税込¥11,7701個9日以内出荷車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。容量(mL)4000危険物の類別非危険物希釈の目安1:5~1:20
Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,800税込¥12,9801個9日以内出荷車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,900税込¥4,2901個9日以内出荷車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG) 400 ml
GYEON(ジーオン)¥2,400税込¥2,6401個9日以内出荷車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。容量(mL)400危険物の類別非危険物
Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ネンドスムーサー
シュアラスター¥999税込¥1,0991本(400mL)当日出荷ネンドクリーナーの必須アイテム! 水を使わずラクラクスピード施工! ネンドクリーナー専用潤滑剤。 水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に! 30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ! 施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。 門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。用途ネンド施工クリーナー内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205危険物の類別非危険物
低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー
AUTOGLYM¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。用途防錆剤配合シャンプー使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα
サンエスエンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個(20L)翌々日出荷従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー
クリスタルプロセス(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
アルカリクリーナー ECO・洗浄剤
UNiCON(ユニコン)¥7,598税込¥8,3581個(18L)翌日出荷ユニコン環境対応床洗浄剤シリーズ3品種の中で、最も環境に優しいタイプの床用クリーナーです。 環境性能優先タイプですが、高い洗浄性能を有してます。(環境性能優先タイプ)用途工場等の床面、自動車パーツ、工具類希釈倍率こびりついた極端な汚れ・・・原液~5倍希釈、ひどい汚れ・・・5~10倍希釈、普通程度の汚れ・・・10~30倍希釈、軽い汚れ・・・30~50倍希釈危険物の類別非危険物
BMF マルチクリーナー 洗浄剤
WURTH(ウルト)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)4日以内出荷環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない。極めて高い生分解性。機械、手作業、高圧装置で使用可能。強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激。塗装、ゴム、プラスチックを傷めない。ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離。pH値:9.4。シリコンフリー。AOXフリー用途説明書。高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21色蛍光イエロー容器缶pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
ナンバープレート専用クリーナー
日本磨料工業¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。用途ナンバープレート専用汚れ落し適合ナンバープレート使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。危険物の類別非危険物
エンジンルームクリーナー
イーグルスター¥9,798税込¥10,7781缶(20L)当日出荷エンジンルーム内の油汚れや泥汚れをはじめ、その他、工具・部品・床の洗浄など幅広い用途にご使用いただけます。汚れの程度に応じて水で希釈使用ができるので、大変経済的です。危険物の類別非危険物
楽落水アカ取りマーベラスカラー
イーグルスター¥7,698税込¥8,4681個(4L)翌日出荷板状の超微粒子コンパウンドを採用。キズをつけることなく塗装面の凸凹を平滑にし、ボディにツヤを与えます。 ダークカラー・ダークメタリック車用危険物の類別非危険物
鉄粉除去シリーズZEUS ホイール用ラバーパッド台形タイプ
ZEUS¥7,598税込¥8,3581枚5日以内出荷アルミホイールに固着した頑固な鉄粉を除去できます。 複雑な形状のホイールでも作業しやすい先細り独自形状です。 ハードタイプで効率的な除去作業が可能です。 25台目安。寸法(mm)150×70×15危険物の類別非危険物
バンパー虫取りコート
PITWORK(日産)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)5日以内出荷新技術のポリグリセリンエステルを使用。 タンパク質(虫の死ガイ)を分解し汚れを落とします。 洗浄後のコーティング効果で汚れが付着しにくく又、汚れを落としやすくなります。付属品不織布有効期間(効果持続)約1ヶ月危険物の類別非危険物
ヴューズワンメルツ
テクノ・ソテック¥8,298税込¥9,1281本(300mL)6日以内出荷ヴューズワンBODYでも落ちない頑固なウロコ対応。 ボディに残った頑固なウロコもタオルかスポンジでその部分を擦る事で落ちて行きます。
万能クリーナー
エア・ウォーター¥11,980税込¥13,1781箱(20L)3日以内出荷アルカリ液性の油汚れ等除去洗浄剤です。 自動車エンジン外面、車内内張り、車両・船舶や工場フロアの油汚れの清掃に使用できます。 各種機械、部品、工具、工場設備など油汚れの除去に使用できます。用途自動車用エンジン外部の洗浄剤。
Gポリッシュ
Apikaa¥3,798~税込¥4,178~1本(3.5L)ほか4日以内出荷塗装の艶を復元します。 汚れ、水垢を除去します。 塗装に新車のすべり感を蘇らします。 抜群の撥水が出ます。危険物の類別非危険物適合塗装色淡色、ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
メタリック&ダーククリーナー
ウイルソン(2件のレビュー)¥699税込¥7691本(530mL)当日出荷メタリック塗装車の汚れを化学的に除去するので、クリアー塗装をキズ付けることなく、水性・油性のあらゆる汚れを落とし、美しさを甦らせます。形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色メタリック車・濃色車専用
No.49 ボディシャイン
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(473mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ボディの艶出し効果もある鉄粉取りネンド潤滑剤。トラップネンド使用時の潤滑剤。トラップネンド作業の効率アップ。コンパウンド作業時の潤滑剤としても使えます。ボディの艶出しとしても使えます用途カーボディ全体に使用可能希釈倍率原液使用pH値(原液)6~9液性中性危険物の類別非危険物
水アカ落とし クリーナー&ワックス 実感パック
リンレイ(5件のレビュー)¥859税込¥9451本(100mL)当日出荷シャンプーでは落ちないガンコな水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とします。 水アカ落とし+ワックスのW効果で、ボディにツヤと防水性を与える。用途塗装の保護及びツヤ出し付属品専用スポンジ仕様超微粒子1μm セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全塗装色
スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L
エアコンカバーサービス¥17,980税込¥19,7781本(4L)4日以内出荷新フッ素電化ポリマー配合で、耐久性、光輝性、SR性(自己洗浄)を向上。洗浄後のメンテナンス性を底上げするイオンコート剤。エアコン洗浄後のコーティングに最適です。エアコン洗浄後にスプレーすると、水を玉のように弾く強力な電化コーティング被膜を形成し、汚れや腐食を弾きます。効果持続期間は約半年間。原材料は化粧品レベルの配合、溶剤は食品添加物レベルなので安全です。用途エアコン洗浄後の防錆、抗菌コーティング使用方法1.エアコンのアルミフィン、送風ファン、化粧カバー、フィルター等を洗浄します。2.エアコン洗浄後、タオルなどで水をふき取ってから10~20cmくらい離れたところからスプレーします。3.そのまま布で全体に延ばし、水分を拭き取り磨きます。主成分シリコーン、フッ素系ポリマー、アルコール適合材エアコン部品、プラスチック、車のボディ、フロントガラス、バンパー、建物内外装など危険物の類別非危険物
多目的万能クリーナー 20L ES-A200
エアコンカバーサービス¥19,980税込¥21,9781箱(20L)4日以内出荷エアコン洗浄以外にも多目的に使用できる万能クリーナー。原液タイプ。天然パーム油配合で自然と人体にも配慮。消臭除菌剤配合でカビやバクテリアの繁殖を抑えます。強アルカリ洗浄剤が苦手な方におすすめです。用途エアコン、換気扇、レンジフードの油汚れ、その他家電製品の汚れの洗浄に使用方法スプレーから数分後、洗浄成分が浸透してから洗浄機で水洗い希釈倍率5倍~10倍主成分界面活性剤、天然パーム油液性アルカリ危険物の類別非危険物
ハイジェニッククリーナー
リンレイ¥3,198税込¥3,5181本(4L)4日以内出荷除菌ができる多目的強力クリーナー。洗浄と除菌、消臭を同時に行える多目的洗剤です。2度拭きの必要がないため、幅広い用途に使用可能です。ABS樹脂など一部素材を除く。すべてのウイルス、菌を除去するわけではありません。【標準希釈倍率】。高頻度接触面(よく人が触れる箇所)や床面の清拭…100倍希釈(原液1:水99)。樹脂ワックスの表面洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。【標準使用量】。清拭作業…使用するモップやクロスが湿る程度の適量。表面洗浄作業の場合…1m2当たり希釈液で約50mL。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…1m2当たり希釈液で約5~10mL。【作業手順】。・清拭作業(洗剤拭き)。1.モップやクロスに希釈液を含ませます。2.作業対象面を拭き上げます。必要に応じて、水拭きを行います。ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ素材は必ず水拭きを行ってください。・樹脂ワックスの表面洗浄。1.粗ごみを除去します。2.希釈液を床面に均一に塗布します。3.ポリッシャーなどで洗浄します。4.乾かないうちに汚水を回収します。5.洗剤分が残らないように、清浄なモップで十分に水拭きします。6.床面を十分に乾燥させます。必要に応じてワックスを塗布します。・浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄。1.希釈液を直接塗布、噴霧するか、スポンジやブラシ等に希釈液を含ませてこすり洗いをします。2.水でよくすすぎ、必要に応じて水分を拭き上げます用途水洗いのできる各種素材の洗浄、除菌その他【不使用物質】無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス/シックスクール配慮希釈倍率50~100倍危険物の類別非危険物
『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります
- カークリーナー
- カーコーティング/ワックス
- カーコンパウンド
- カーシャンプー