絞り込み
ブランド
  • AUTOGLYM
  • モノタロウ(6)
  • GYEON(ジーオン)(26)
  • イーグルスター(19)
  • クリスタルプロセス(12)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(11)
  • マザーズ(11)
  • サンエスエンジニアリング(10)
  • SOFT99(8)
  • リンレイ(8)
  • 武蔵ホルト(7)
  • ニューホープ(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • ZEUS(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • ウイルソン(5)
  • 日本磨料工業(4)
  • 古河薬品工業(4)
  • UNiCON(ユニコン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR AUTOGLYM

    生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR

    AUTOGLYM
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。 環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。 濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。 さわやかな柑橘系の香りです。 また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。 カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。 使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。 用途に合わせて希釈してください。 屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。 室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
    用途生分解性多目的洗浄剤区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 液体鉄粉除去剤 マグマ AUTOGLYM

    液体鉄粉除去剤 マグマ

    AUTOGLYM
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
    用途液体鉄粉除去剤使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • オートグリム 生分解性 強力洗浄剤 ヘビーデューティーTFR 25L 建機 農機具 トラック ひどい汚れも簡単に落とす 高圧洗浄機対応 20A62025JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム 生分解性 強力洗浄剤 ヘビーデューティーTFR 25L 建機 農機具 トラック ひどい汚れも簡単に落とす 高圧洗浄機対応 20A62025JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    24,980税込27,478
    1個(25L)
    8日以内出荷
    建機や農機具、トラック、運搬車両などに付着した路面からの汚れ・オイル・グリースなどの ひどい汚れも簡単に落とす強力洗浄剤です。車体からシャーシ、エンジン、トレーラーなど幅広い箇所に対応します。強力な洗浄力で簡単に素早く汚れを除去します。
    用途生分解性超強力洗浄剤区分塗装面・ホイール用危険物の類別非危険物
  • 低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー AUTOGLYM

    低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー

    AUTOGLYM
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
    用途防錆剤配合シャンプー使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • エンジン&マシン・クリーナー AUTOGLYM

    エンジン&マシン・クリーナー

    AUTOGLYM
    4,098税込4,508
    1本(1000mL)
    当日出荷
    エンジンルーム用クリーナー。 エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。 プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。 エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
    液性アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    3,898税込4,288
    1個(500mL)
    当日出荷
    インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
    用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。使用箇所ボディ、ガラス・ミラー危険物の類別非危険物
  • 液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ AUTOGLYM

    液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ

    AUTOGLYM(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
    用途液体鉄粉除去剤使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • アクティブ・インセクト・リムーバー AUTOGLYM

    アクティブ・インセクト・リムーバー

    AUTOGLYM
    3,398税込3,738
    1本(500mL)
    当日出荷
    虫取りクリーナー。 自動車のボディ、ウインドガラス、ヘッドライト等に付着した昆虫の死骸をスピーディーに取り除く、中性タイプの虫取りクリーナーです。 専用開発の洗浄成分が、自動車のボディ表面に押しつぶされ、こびりついた昆虫の死骸を溶かし素早く洗浄し、ボディーをきれいに保つことができます。 使用後の塗装面は「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • エンジン洗浄クリーナー エンジン&マシーン・クリーナー AUTOGLYM

    エンジン洗浄クリーナー エンジン&マシーン・クリーナー

    AUTOGLYM
    5,098税込5,608
    1個
    8日以内出荷
    エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。 電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。 ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。 濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。 溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。 また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
    用途エンジンルーム用クリーナー容量(mL)1000区分タイヤ・ホイール用危険物の類別非危険物
  • 虫取りクリーナー アクティブ・インセクト・リムーバー AUTOGLYM

    虫取りクリーナー アクティブ・インセクト・リムーバー

    AUTOGLYM
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    アクティブ・インセクト・リムーバーは、自動車のボディー、ウィンドウガラス、ヘッドライト等に付着した昆虫の死骸をスピーディーに取り除く、中性タイプの虫取りクリーナーです。 虫がこびり付いた塗装面にスプレーし、30秒ほど浸透させます。 きれいな布で拭き取り、乾いたタオルで乾拭きしてください。 途中で液が乾いた場合は、拭取り布を水で湿らせるか本液をスプレーして拭き取ると、スムーズに拭き上げができます。 専用開発の成分が昆虫の死骸を溶かして素早く洗浄し、ボディーをきれいに保つことができます。 泡状のスプレーで簡単に使用できるため、ドライブ途中でもお使いいただくことができます。 使用後の塗装面は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
    用途虫取りクリーナー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • 傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー AUTOGLYM

    傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー

    AUTOGLYM
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
    用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カークリーナー