絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ワコー(82)
  • ツツミ工業(72)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
  • ジョイフル(48)
  • SOFT99(37)
  • GYEON(ジーオン)(35)
  • マルテー東北石橋(32)
  • 東洋国際(27)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
  • ハンディ・クラウン(23)
  • アイオン(22)
  • GA-REW(ガリュー)(19)
  • ウイルソン(17)
  • SPITA(16)
  • Vikan(ヴァイカン)(15)
  • マキタ(14)
  • Apikaa(14)
  • シュアラスター(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • 両面シリコン洗車手袋 エスコ

    両面シリコン洗車手袋

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
    材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物
  • [通水型]ブラシヘッド エスコ

    [通水型]ブラシヘッド

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
    毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    9,370税込10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 吸水ミトン エスコ

    吸水ミトン

    エスコ
    805税込886
    1枚
    翌日出荷
    毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
    寸法(mm)150×220質量(g)35危険物の類別非危険物
  • [EA928AB-702用]スポンジセット エスコ

    [EA928AB-702用]スポンジセット

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    仕様EA928AB-702用替スポンジセット危険物の類別非危険物
  • [EA928AB-701用]スポンジセット エスコ

    [EA928AB-701用]スポンジセット

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    仕様EA928AB-701用替スポンジセット危険物の類別非危険物
  • ウォッシュブラシ エスコ

    ウォッシュブラシ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
  • 20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    157,000税込172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-360危険物の類別非危険物
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
洗車道具