絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
  • GYEON(ジーオン)(165)
  • SOFT99(161)
  • ウイルソン(105)
  • クリスタルプロセス(103)
  • ワコー(85)
  • ジョイフル(84)
  • ツツミ工業(72)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • リンレイ(63)
  • シュアラスター(54)
  • AUTOGLYM(54)
  • 武蔵ホルト(49)
  • イーグルスター(42)
  • 横浜油脂工業(Linda)(40)
  • カーメイト(40)
  • ニューホープ(38)
  • 撥水道場(33)
  • マルテー東北石橋(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9kgタイヤ&レザーワックス エスコ

    9kgタイヤ&レザーワックス

    エスコ
    8,650税込9,515
    1箱(9kg)
    当日出荷
    仕様弱アルカリ性成分シリコーンオイル希釈原液使用危険物の類別非危険物
  • タイヤ&レザーワックス エスコ

    タイヤ&レザーワックス

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌日出荷
    RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
    用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 液体コンパウンド エスコ

    液体コンパウンド

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個(500mL)
    翌日出荷
    シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
    用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • 両面シリコン洗車手袋 エスコ

    両面シリコン洗車手袋

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
    材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物
  • ヘッドライトクリーナーセット エスコ

    ヘッドライトクリーナーセット

    エスコ
    1,950税込2,145
    1セット
    翌日出荷
    材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
    用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物
  • [通水型]ブラシヘッド エスコ

    [通水型]ブラシヘッド

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
    毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
  • 250mlフッ素系ガラスコーティング剤 エスコ

    250mlフッ素系ガラスコーティング剤

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個(250mL)
    翌日出荷
    仕様施工スポンジ2個入り耐久性最長6ヶ月危険物の類別非危険物
  • [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ

    [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
    成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー エスコ

    カーシャンプー

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
    材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー(撥水コート) エスコ

    カーシャンプー(撥水コート)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1本
    翌日出荷
    弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
    材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    9,370税込10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 吸水ミトン エスコ

    吸水ミトン

    エスコ
    805税込886
    1枚
    翌日出荷
    毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
    寸法(mm)150×220質量(g)35危険物の類別非危険物
  • [EA928AB-702用]スポンジセット エスコ

    [EA928AB-702用]スポンジセット

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    仕様EA928AB-702用替スポンジセット危険物の類別非危険物
  • [EA928AB-701用]スポンジセット エスコ

    [EA928AB-701用]スポンジセット

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    仕様EA928AB-701用替スポンジセット危険物の類別非危険物
  • ウォッシュブラシ エスコ

    ウォッシュブラシ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
  • 20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • ウィンドウウォッシャー エスコ

    ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BG-26セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BT-240A)×1個材質(ハンドル)アルミ寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)450ハンドル長さ(mm)1300~2400(2段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
  • ウィンドウウォッシャー エスコ

    ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BG-23セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(kg)1.3ハンドル長さ(mm)1800~5400(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
  • ウィンドウウォッシャー エスコ

    ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BG-22セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)(ハンドル)920ハンドル長さ(mm)1200~3600(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    157,000税込172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-360危険物の類別非危険物
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
洗車・清掃