絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床フロアージャッキ 2t モノタロウ

    低床フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10最大荷重(t)2揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
  • 油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
    用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
  • 油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 3t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
    材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
    用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
  • アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ

    アルミジャッキ 低床 ダブルピストン

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
  • 3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ Meltec(大自工業)

    3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ

    Meltec(大自工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
    質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
  • 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業)

    3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382色ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
  • 2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)

    2.5t油圧ジャッキ ローダウン

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
    質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
  • PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)

    PROEXCEL ガレージジャッキ3トン

    大橋産業(BAL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
  • QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
    質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
  • 油圧ジャッキハイリフト エナジーギア

    油圧ジャッキハイリフト

    エナジーギア
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    1BOXからRV車におすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6色BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
  • 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    3t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295色ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥33,880税込¥37,268
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
  • アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット)

    アルミフレームジャッキ

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
  • スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン 万方商事

    スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン

    万方商事
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    軽自動車など車高の低い車にも対応する低床設計のスチールジャッキ。重い車両でもスムーズにジャッキアップできるパワフルな2ポンプ式を採用しています。ゴムパッド付きで車体への傷や滑りを防止。キャスター付きでジャッキポイントまでの移動もラクラクです。稼働範囲は80mm~500mmと幅広く、さまざまな車種に対応。ロックピン機構により分解も簡単で、収納や持ち運びにも便利な一台です。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)31能力(t)3 2ポンプ式最高位(mm)500最低位(mm)80寸法(cm)68×27耐荷重(t)3
  • 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)

    油圧式フロアジャッキ1.5トン

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
    用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
  • 油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 フロアジャッキ2トン

    大橋産業(BAL)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
    質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
  • 油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 大橋産業(BAL)

    油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド

    大橋産業(BAL)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合品番No1385/No1387
  • オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)

    オイルパンタグラフジャッキ1t

    大橋産業(BAL)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    オイルパンタグラフジャッキ
    質量(kg)6.6(ハンドル含まず)色黒最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
  • QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ラバーパッド4個セット

    uniq(ユニーク)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(4個)
    当日出荷
    QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
    用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
  • 低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
  • 油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 フロアジャッキ2.5トン

    大橋産業(BAL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
    質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
  • 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    3t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • 超低床型ジャッキ 和コーポレーション

    超低床型ジャッキ

    和コーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
    寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
  • スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事

    スチールジャッキ 低床 2.5t

    万方商事
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
  • ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 万方商事

    ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理

    万方商事
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    5日以内出荷
    自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。
    用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • サドルパッド JTC

    サドルパッド

    JTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    JTC825011C用 受皿のゴムパッド
    直径(Φmm)95
  • メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト

    Meltec(大自工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540色ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
  • PBAJ2000用ジャッキパッド MTO

    PBAJ2000用ジャッキパッド

    MTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED

    低床フロアージャッキ2.3t

    BIG RED
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転
    質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
  • フロアジャッキ2t BIG RED

    フロアジャッキ2t

    BIG RED
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすい
    寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
  • 3tアルミジャッキ BIG RED

    3tアルミジャッキ

    BIG RED
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。
    質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
  • 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED

    2t超々低床ガレージジャッキ

    BIG RED
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル
    全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
  • 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション

    低床型アルミ・スチールジャッキ

    和コーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型
    寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
ガレージジャッキ