カテゴリ
絞り込み
能力(t)
- 2
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(8)
- 1.8(1)
- 2.1(1)
- 2.25(3)
- 2.3(1)
- 2.5(6)
- 2.722(1)
- 2.8(1)
- 3(23)
- 3.25(1)
- 3.5(1)
- 3.629(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 1000(1)
- 能力(t)をもっと見る
最高位(mm)
- 320(1)
- 340(1)
- 365(1)
- 370(1)
- 375(1)
- 385(1)
- 430(1)
- 465(1)
- 469(1)
- 473(1)
- 476(1)
- 500(1)
- 505(1)
- 508(1)
- 600(1)
最低位(mm)
- 68(1)
- 75(1)
- 85(2)
- 86(1)
- 88(1)
- 90(1)
- 98(2)
- 113(1)
- 116(1)
- 135(4)
ブランド
- モノタロウ(3)
- Meltec(大自工業)(4)
- エスコ(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- 長崎ジャッキ(3)
- マサダ製作所(2)
- BIG RED(2)
- エナジーギア(2)
- MEGA(1)
- SNIT(1)
- 万方商事(1)

低床フロアージャッキ 2t
(78件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。用途タイヤ交換時のジャッキアップに質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10最大荷重(t)2揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 2t
(162件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
(24件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
油圧式 フロアジャッキ2トン
大橋産業(BAL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト
Meltec(大自工業)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540色ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
2t超々低床ガレージジャッキ
BIG RED¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
油圧式 ガレージジャッキ 2t
万方商事¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷油圧式でレバー操作だけで素早く車を持ち上げられるガレージ ジャッキです。最高位約320mmまで上昇し、整備作業も快適です。最大耐荷重2tで普通乗用車に対応。サビに強く耐久性に優れたスチール製で、4輪の360°回転キャスターによりジャッキポイントまでスムーズに移動できます。用途ジャッキ用に。質量(kg)6.3能力(t)2最高位(mm)320最低位(mm)135長さL×幅W(cm)41.5×14
超低床エアーガレージジャッキ2TON
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷車検最低地上高基準90mmに対応です。用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
油圧ローダウンジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷セダン車からワゴン車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11色BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
フロアジャッキ2t
BIG RED¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
低床エアーガレージジャッキミドル静音
長崎ジャッキ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
油圧式 アルミジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470
油圧ジャッキ
エナジーギア¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8色BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340
低床ガレージジャッキ2t
SNIT¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール全長(mm)705質量(kg)36全幅(mm)343能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)75ハンドル長さ(mm)1100
ポータブルトロリージャッキ
MEGA¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スペイン自社工場で一貫生産品です。 ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。 たたんだ状態で持ち運び可能です。材質スチールストローク(mm)318全長(mm)616質量(kg)19高さ(mm)136~410許容荷重(t)2揚力(kN[tf])20(2)
2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製)
エスコ¥77,200税込¥84,9201個翌日出荷エスコ品番EA993LP-2材質アルミ幅(mm)285質量(kg)20.4能力(t)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155ハンドル長さ(mm)1210最低高さH(mm)86最大揚高(mm)469
2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床)
エスコ¥105,800税込¥116,3801個翌日出荷仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LH-2幅(mm)190質量(kg)57能力(t)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120ハンドル長さ(mm)955最低高さH(mm)98最大揚高(mm)508
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥57,700税込¥63,4701個翌日出荷仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33能力(t)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1044キャスター径(Φmm)90(前輪)、60(後輪)操作回数約17最低高さH(mm)113油量(cc)260最大揚高(mm)473












































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)