カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- JTC(216)
- エスコ(68)
- KTC(55)
- KOTO(49)
- HASCO(33)
- REX(レックス)[自動車用品](29)
- ハゼット(27)
- Lisle(ライル)(23)
- SIGNET(シグネット)(17)
- 日平機器(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KUKKO(クッコ)(10)
- EXCEL(エクセル)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- Pro-Auto(6)
- アヴァンギャルド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(155)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。

オイルフィルターレンチ カップ型
(733件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
ホースリムーバープーラー
(129件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ
(201件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応
(153件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。用途オイルフィルターの脱着形状14P高さ(mm)45差込角(mm)9.5(3/8)外径(Φmm)79二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
ラインホースクランプ セット ストレートタイプ
(41件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本)当日出荷ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
(60件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
ピストンリングコンプレッサー
(41件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用
シールプーラーセット
(48件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(3本組)当日出荷特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
ロックリング (C型リング) プライヤー
(45件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)最大開口(mm)24先端長(mm)6.8先端幅(mm)6.5販売区分業務用
シールプーラー 7段階調節機能付
(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3販売区分業務用
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
(48件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118販売区分業務用
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
オイルフィルターレンチ トラック用
(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷サイズに合わせて使用可能です用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40販売区分業務用
ロッキングピンチオフプライヤー
(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用
(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類販売区分業務用
ダンパーストッパークランプ
(41件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式
(51件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80販売区分業務用
フィルターチェンレンチ
トップ工業(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
オイルパンセパレーター
(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6販売区分業務用
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3販売区分業務用
オイルフィルターカッター
(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ
(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
ホースクランププライヤー
(42件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
ホースピンチャー セット
(63件のレビュー)¥769税込¥8461セット(2個)当日出荷フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13販売区分業務用
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
オイルフィルターレンチ ゆるめ専用
(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80販売区分業務用
オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷アルミダイキャスト製で軽量です。用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
ベルト引っ掛けツール
(24件のレビュー)¥798税込¥8781本当日出荷自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20販売区分業務用
エキゾーストマフラーハンガープライヤー
(74件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm販売区分業務用
ラジエーターキャップテスター
NPA(東洋テック)(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付
(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。用途ピストンリングを取外しや取付けに適合(リング厚み)1.2~6.3mm全長(mm)約175販売区分業務用
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
...













































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)