カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(42)
- BAHCO(バーコ)(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- EXCEL(エクセル)(9)
- HASCO(33)
- JTC(216)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- KOTO(49)
- KUKKO(クッコ)(10)
- Lisle(ライル)(29)
- Pro-Auto(6)
- REX(レックス)[自動車用品](29)
- SIGNET(シグネット)(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- アヴァンギャルド(6)
- エスコ(68)
- ハゼット(27)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 日平機器(25)
- ブランドをもっと見る

大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
カムプーリーホールドレンチ
KTC(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
ホースプラッカー セット
KTC(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(3本)当日出荷先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
オイルシールプーラー
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5
ホースクリッププライヤ ショートベント
KTC(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)
KTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
ベルトフックツール
KTC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
チェーン型カートリッジレンチ
KTC(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
オイルパンシールカッタ
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。トラスコ品番807-0693質量(g)180寸法L(mm)78寸法D(mm)70寸法S1(mm)48寸法S2(mm)24
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
KTC¥5,498税込¥6,0481本当日出荷トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
アジャスタブルオイルフィルタレンチ
KTC(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
ピンチオフプライヤ
KTC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
カップ型オイルフィルタレンチセット
KTC¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm
KTC¥899税込¥9891個当日出荷薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ
KTC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
チェーン型オイルフィルタレンチ
KTC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
ラチェットグリップ
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
ホースクリップツール
KTC(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm
KTC(1件のレビュー)1個取扱停止中薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1204質量(g)35寸法L(mm)26寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11寸法S(mm)14寸法D(mm)22
ベルトテンショナーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥3,698税込¥4,0681本当日出荷先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
ヘッドライト光軸調整レンチショート
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)