2ページ目: エンジン関連

755件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 モノタロウ

    ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
    用途ピストンリングを取外しや取付けに適合(リング厚み)1.2~6.3mm全長(mm)約175販売区分業務用
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 モノタロウ

    ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
    用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5販売区分業務用
  • バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウ

    バイスプライヤーチェーンクランプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
  • フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)

    フューエルラインディスコネクトツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 SIGNET(シグネット)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
    高さ(mm)76適合サイズ(Φmm)53~125
  • TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップホースプラッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカーセット SIGNET(シグネット)

    ホースプラッカーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
    用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適全長(mm)195質量(g)85 (1P)軸長(mm)120材質(軸)CR-V材質(ハンドル)PP
  • 2WAYオイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    2WAYオイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合サイズ(Φmm)63-102差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールプーラー SIGNET(シグネット)

    シールプーラー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
    全長(mm)320刃厚(mm)3
  • クランクプーリープーラー モノタロウ

    クランクプーリープーラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
    用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用
  • オイルフィルターカッター 替刃 モノタロウ

    オイルフィルターカッター 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • ラジエーターキャップテスター用アダプター NPA(東洋テック)

    ラジエーターキャップテスター用アダプター

    NPA(東洋テック)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
  • ベルト装着ツール JTC

    ベルト装着ツール

    JTC(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
    用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ ベルト式 JTC

    オイルフィルターレンチ ベルト式

    JTC(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベルト式
    差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ

    クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm

    モノタロウ(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
    適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50販売区分業務用
  • ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)

    ストレッチベルト脱着ツール

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスト液 250cc JTC

    テスト液 250cc

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様テスト液(13台分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドガスケットリークテスター JTC

    ヘッドガスケットリークテスター

    JTC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
    適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムプーリーホールドレンチ KTC

    カムプーリーホールドレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
    用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
  • フィルターレンチ 73.7-137 ミトロイ(水戸工機)

    フィルターレンチ 73.7-137

    ミトロイ(水戸工機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
    用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
  • ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC

    ストレッチベルトリムーバー&インサーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
    用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
    差込角(mm)12.7
  • オートテンショナーロックピン KOTO

    オートテンショナーロックピン

    KOTO
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    テンショナー周辺の作業時に、テンショナー固定に使用可能なピン。直径4mmで多くの車種に対応。2個セットで、スズキのダブルテンショナー搭載車にも対応可能。
    用途各種テンショナーの固定仕様炭素鋼・ユニクロメッキ寸法(mm)差込部:25全長(mm)70直径(mm)4
  • オイルシールプーラー KTC

    オイルシールプーラー

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。
    用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • テンショナーホールドピン KTC

    テンショナーホールドピン

    KTC(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
    適合ATE1055
  • プーリーブラシ SUN TOOL

    プーリーブラシ

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
    材質シリコンカーバイト粒度#120相当寸法(mm)Φ4×450
  • オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
    適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0寸法(mm)(六角)27、(四角)10内径(Φmm)93(特殊ファセット)外径(Φmm)106販売区分業務用
  • クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウ

    クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
    用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm販売区分業務用
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    正・逆回転使用可能
    差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)使用範囲(mm)63~102RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウ

    ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応

    モノタロウ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
    用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 輸入車用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターエレメントの交換に適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)(6角)27寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mm(14角)販売区分業務用
エンジン関連