絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- JTC(204)
- KOTO(113)
- KTC(96)
- エスコ(80)
- HASCO(50)
- KUKKO(クッコ)(39)
- 日平機器(38)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- ハゼット(18)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アヴァンギャルド(5)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FPC(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ハンドル/ミッション関連工具

〈中型〉ベアリングレースプーラー
KOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
プッシュプーラー
KOTO¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
アクスルプーラーセット
KOTO¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
タイロットエンドブーツインストーラー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
バルブツールセット
HASCO¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
スライディングハンマー
HASCO¥45,980~税込¥50,578~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
ギアプーラー(マルチアーム)
HASCO¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
クランクプーリープライヤー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
ミッションベアリングプーラー
HASCO¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
ブーツクランプツール
HASCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
ドライブシャフトリムーバー
HASCO¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。 固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。 ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。 調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
タイロッドエンドブーツインストーラB
HASCO¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
マグネットハブキャップ
HASCO¥39,980税込¥43,9781セット(2個)5日以内出荷トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。適合~7tフロント&リア、トレーラー用
ホーシングキャップ
HASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102
ホイルハブプーラー(大型車用)
HASCO¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
リアホイルハブプーラー
HASCO¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。適合4t~大型車リアハブ本体質量(kg)2.4
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。用途ハイエース200系専用。
ベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
ボールジョイントセパレーター
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。質量(g)1284開き幅(mm)20高さh(mm)12-50
スプリングコンプレッサー
JTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷スプリングの取り外し・取り付けに使用します。用途ダブルウイッシュボーン用適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット10日以内出荷用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサーセット
JTC¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷用途バルブステムシールの交換に使用します。仕様最大固定幅:490mmプラグ10・12・14・18適合車種OHV車・OHC車RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ22Φ・19Φ
19mmアダプター
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます適合JTC1238N用全長(mm)300プラグ14・18RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ボルトの長いボールジョイントの取り外しに便利高さ(mm)74奥行(mm)40爪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホイールベアリングナット
JTC¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ハブプーラー
JTC¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷用途センターボアの出ている車に使用できます。穴サイズ(mm)M22×1.5・M24×1.5・M27×1.5・M30×1.5内径(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
バランサープーラー
JTC¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷用途プーリーの脱着に使用します。セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NPRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー
JTC¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。適合ジョイント5.4・6・8RoHS指令(10物質対応)対応












































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)

![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)



![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)