絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
603件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
    用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
  • 四角ドレンプラグソケット 8mm JTC

    四角ドレンプラグソケット 8mm

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
    材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
  • シャフトのみ JTC

    シャフトのみ

    JTC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    JTC4817・JTC4920・JTC4920S用
  • ベアリングアダプター JTC

    ベアリングアダプター

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    JTC1843用
  • シャフト JTC

    シャフト

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTC1611A用
  • 三角ボルト大 JTC

    三角ボルト大

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC1146用
  • プーラー JTC

    プーラー

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC1146用
  • アクスルプーラーセット JTC

    アクスルプーラーセット

    JTC
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    JTC1145用
  • 延長ロッド JTC

    延長ロッド

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1142A用
  • JTC9005用延長ロッド JTC

    JTC9005用延長ロッド

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A・JTC9005用
    長さ(mm)110太さ(mm)17
  • H型バー JTC

    H型バー

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A用
  • ロングエクステンションバー(2本入り) JTC

    ロングエクステンションバー(2本入り)

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC1143用
    用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
  • ネジ付アダプターG1/2・M14 KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプターG1/2・M14

    KUKKO(クッコ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。
    サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65寸法(inch)オス部:G1/2
  • ドレンプラグキャッチャー KTC

    ドレンプラグキャッチャー

    KTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
    用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。材質エマストマー全長(mm)150耐熱温度(℃)約120まで
  • インナードライブシャフトプレイバー JTC

    インナードライブシャフトプレイバー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。全長(mm)390爪幅(mm)82適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグキーレンチセット 日平機器

    ドレンプラグキーレンチセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
    トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
  • ユニテンション FPC

    ユニテンション

    FPC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    首振り機能付きのロングエクステンションバーです。
  • 内抜きスライドハンマー KUKKO(クッコ)

    内抜きスライドハンマー

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
  • スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
  • ボールジョイントブーツプライヤー KTC

    ボールジョイントブーツプライヤー

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
    用途取外し質量(kg)0.6
  • ハンガープレート【AS301用】 KTC

    ハンガープレート【AS301用】

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マルチプラー AS301の補給部品です。
    寸法(mm)150×31×18
  • クラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    クラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
    適合車種4車~大型車
  • リアハブプーラー KOTO

    リアハブプーラー

    KOTO
    98,980税込108,878
    1セット
    5日以内出荷
    ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。
    適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
  • オイルシールプーラー 日平機器

    オイルシールプーラー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様3本セットトラスコ品番835-5005材質スチール全長(mm)205、255、330質量(kg)1.8
  • マグネットドレンプラグリムーバー JTC

    マグネットドレンプラグリムーバー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!
    材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41全長(mm)294RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライディングハンマー6KG HASCO

    スライディングハンマー6KG

    HASCO
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
    ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
  • 大型リヤハブプーラー KOTO

    大型リヤハブプーラー

    KOTO
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
  • 大型フロントハブプーラー KOTO

    大型フロントハブプーラー

    KOTO
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)14.5
  • スライドハンマープーラー KOTO

    スライドハンマープーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
    セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
  • 2本爪ギヤプーラー KOTO

    2本爪ギヤプーラー

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
  • クラッチパイロットベアリングプーラー KOTO

    クラッチパイロットベアリングプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
    ケース寸法(mm)170×80×30
  • ミニチュアベアリングプーラー KOTO

    ミニチュアベアリングプーラー

    KOTO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
  • 大型用タイロットエンドプーラー KOTO

    大型用タイロットエンドプーラー

    KOTO
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
    質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
  • フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブ&リヤシャフトプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。
    セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
  • ホイールハブプーラー KOTO

    ホイールハブプーラー

    KOTO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
ハンドル/ミッション関連工具