カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(68)
- L型レンチ(14)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(68)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(9)
- ハブボルト修正機(43)
- スタッドボルトリムーバー(56)
- デスクブレーキスプレッダー(41)
- ブレーキピストンツール(27)
- ブレーキ調整ツール(68)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(11)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(7)
- ブレーキスプリング関連工具(31)
- ハブキャッププライヤー(9)
- シリンダー清掃(64)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- エスコ(40)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- REX(レックス)[自動車用品](20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応
(198件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
キャリパーグルーブクリーナー
(154件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48販売区分業務用
ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付
(97件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)販売区分業務用
薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110深さ(mm)21差込角(sq.)1/2(12.7mm)販売区分業務用
クロスレンチ アルミホイール対応
(51件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用
(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(3本)当日出荷インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。用途乗用車ホイールナットの脱着にセット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
フレアナットレンチ セット
(146件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム販売区分業務用
ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足
(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足粒度#220シャンク径(Φmm)7販売区分業務用
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付寸法L(mm)110差込角(mm)12.7
ブレーキピストンツール
(54件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(3本)当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5販売区分業務用
キャリパーピストンインストーラーセット
Protean(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷キャリパーの内溝に取付タイプのダストブーツに最適。工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。用途ブレーキキャリパーピストン用ダストブーツの取付時に使用セット内容KPR31(31mm)/KPR39(39mm)/KPR46(46mm)/KPR49(49mm)/KPR52(52mm)/KPR55(55mm)/KPR58(58mm)/KPR64(64mm)材質【本体】ステンレス【セットケース】ポリプロピレン【接続部】ポリオレフィン樹脂寸法(mm)単品:【板厚】0.5【高さ】15質量(g)【セット】約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットケース】75×78×30
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
ブレーキシュー調節ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
スピーディブレーキピストンリセッター
(18件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)質量(g)750販売区分業務用
ドラムブレーキシュー調整用 工具
(27件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
キャリパーポリッシャ
KTC(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル
(9件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)販売区分業務用
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。差込角(mm)12.7穴角6角適合OリングRP20S
ブレーキリテーナープライヤー
(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。適合(リテーナーリング径)12~20Φmm全長(mm)190(先端を閉じた状態)販売区分業務用
ブレーキキャリパーツール セット
(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼
(130件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)質量(g)810硬度HRC40プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm販売区分業務用
シューホールドスプリングツール
KTC(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
オーバートルク防止インパクトアダプタ
(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
スライドピンポリッシャ
KTC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。全長(mm)171
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ全長(mm)100差込角(mm)12.7
テンションスプリングフック
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,178税込¥1,2961個当日出荷ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
ハブポリッシャ
KTC¥999~税込¥1,099~1本当日出荷自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
ハブボルトインサーター 軽~普通車用
KOTO(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
...













































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)