特価
本日11月6日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
534件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
用途ハブボルトのネジ山修正 適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

L字型の超ロングのブリーダープラグレンチです。ブリーダープラグの周囲にある突起物や配管等の干渉物があっても楽に回避できます。
用途ブリーダープラグレンチ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
適合内径(Φmm)(ピストン)25~53
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ
汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
トラスコ品番828-0322 全長(mm)280 差込角(mm)12.7 全幅(mm)350
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5 能力(mm)0-59.5
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
1セット
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイミングベルト交換の必需品。
適合カムシャフトセッティングプレートクランクシャフトロッキングピン 適合エンジン型式K4J:1.4-16V・K4M:1.6-16V・F4P・F4R(lagunaⅡ):+1.8-16Vカングー1.6、ルーテシア、スポール・メガーヌ、トゥインゴ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷

用途配線コネクタの取外し用 適合車種VW,AUDI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

オイルチューブの取り外しに使用します。
適合車種(アダプター赤)3シリーズ・X5:1995~2005年、(アダプター青)3シリーズ2006~2011・X3:2006~2009年(E90・E83) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

JTC4476 タイミングチェーンインストーラー&リムーバー JTC 動画あり
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

用途サイドブレーキスプリング用 適合車種カムリ・タコマ・FJクルーザー・ランドクルーザー2000年以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

全長(mm)750 適合車種大型車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
全長(mm)65
1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24 全長(mm)35(10~21)、38(24) 質量(g)71~146 ケース寸法(mm)255×150×45 差込角(sq.)1/2"
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

固着したナット外しに。
用途ハンドツール用。
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
用途テールレンズの取外し。 セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合4t車~大型車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

メカトロユニットの取り外しに必要です。
適合車種VW AUDI 7速DSG用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途自動車修理、整備等に 幅(mm)12 全長(mm)225 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)22 行数2 植付(mm)90
1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
全長(mm)700 質量(kg)2.9 適合車種大型車
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

抜き取り困難なドラムを簡単に抜き取るドライバーです。
材質/仕上鉄/メッキ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

普通自動車のブレーキドラムを取り外します。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
寸法L(mm)100 寸法B(mm)140 寸法M(mm)M6P1 適合軽自動車
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
質量(kg)0.165 ケース寸法(mm)210×100×20 適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc) 可動範囲(mm)50~150
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.5、No.6、No.7 質量(kg)0.571 ケース寸法(mm)220×120×50
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4 質量(kg)0.605 ケース寸法(mm)220×120×50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7 質量(kg)0.434 ケース寸法(mm)230×120×50
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5 質量(kg)1.583 ケース寸法(mm)370×250×80
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。
質量(kg)0.526 ケース寸法(mm)400×50×30
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様拡張範囲60~135mm 適合軽自動車~商用バン
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)プロフィキー
一般的な遮断システム用
トラスコ品番752-1014 寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9 全長(mm)90 質量(g)86
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ドラムブレーキのライニング交換時にピストンが飛び出さない様に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。 全長(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

用途Oリング・オイルシール・ホースの抜き取り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷