- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 13ページ目
13ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具
特価
本日11月6日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途曲線用のブラシ
サイズ(mm)A:曲線状のブラシ 210、#B:曲線状のブラシ 220
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥2,198
税込¥2,418
24日以内出荷
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
対向4ピストンタイプに対応
用途鍛造製 シングルピストン用
仕様閉じた時の厚み:14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)42
材質SNCM8660
外径(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズ
トラスコ品番471-6396
全長(mm)260
質量(g)420
適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。
トラスコ品番471-6442
材質カーボンスチール
寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40
質量(kg)2.6
1個
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
ストラットを万力に固定する際に用います。
分解作業中の油漏れを防止。
トラスコ品番853-5993
寸法(mm)110×115
質量(kg)2.5
開口幅(mm)20~55
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
トラスコ品番811-8237
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。
用途保安用品
材質クロームバナジウム銅
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法L1(mm)55
25.4角インパクトレンチ用ソケットです
用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)25.4
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)60
寸法D2(Φmm)30
トラスコ品番853-5882
セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)
質量(g)370
適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです!
頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。
セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
用途HB-710:2~3トントラック対応
HB-712:2~4トントラック対応
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途ワイド型/4・6ポット用
プレート幅(mm)右/60、左/89
プレート厚(mm)5
最大開口径(mm)55
プレート有効長(mm)31
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途シングル対向2ポット用
プレート幅(mm)右/32
プレート厚(mm)6
最大開口径(mm)55
プレート有効長(mm)31
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)
トラスコ品番464-5464
セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット
質量(kg)6.9
プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511
適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
用途乗用・小型トラック用
プレート幅(mm)50
プレート厚(mm)5/片面
最大開口径(mm)75
プレート有効長(mm)65
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025
セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4345
セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個
質量(kg)0.9
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4353
セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個
質量(kg)0.58
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
トラスコ品番113-2173
セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)
質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)
寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34
寸法W1(mm)11
寸法W2(mm)16
差込角(sq.)9.5
1セット(3個組)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
エスコ品番EA510Z
セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)21
適合内径(Φmm)10~50
適合外径(Φmm)26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用のソケットです。
エスコ品番EA618CZ-1
セット内容4個組(【スタッドボルトセッター】6mm×1.00、8mm×1.25、10mm×1.50、12mm×1.75)
1個
¥9,160
税込¥10,076
翌日出荷
RS Pro ZDC mm 三角レンチですRS Pro mm 三角形キーは、亜鉛仕上げで、長さは 75 mm です。特長と利点ヘッド幅 49 mm 亜鉛ダイキャスト三角キー用途 1/4 回転カムロックに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様キータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
1箱(1個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。