537件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内・シール溝のサビ・不純物などの被膜をクリーニングできます。 特殊研磨材入りポリシャ。シリンダ内径に合せてサイズを使い分けて下さい。 ブラシは適度の剛性を持ち摩耗しにくい弾力性のある強いブラシで、T形ハンドルにより、手が滑りにくくクリーニングに適しています。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。 寸法L(mm)150 質量(g)180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本 材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150) 外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6 表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
1,398 税込1,538
当日出荷

タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼 タイプ収縮仕様 本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555 本体質量(kg)約0.9 ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷



ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)48 寸法B(mm)24 寸法C(mm)15
1セット(2個)
2,798 税込3,078
欠品中

CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自動車のホイールナット用のレンチです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。 全長L(mm)170 寸法W(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24 全長(mm)35(10~21)、38(24) 質量(g)71~146 ケース寸法(mm)255×150×45 差込角(sq.)1/2"
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
材質スチール 全長(mm)180.5 RoHS指令(10物質対応)対応 開口角(°)50
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パーキングブレーキ付キャリパー用 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

サイズM6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7・21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7 材質クロームモリブデン鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用 トラスコ品番464-5456 セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セット プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃 セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1 ペーパー番手#60 寸法L(mm)ゴムホイール:177 質量(g)160
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット
用途17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)。差込:12.7mm 。全長:85mm 関連資料(0.17MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に 材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン 全長(mm)86 差込角(mm)12.7(1/2in) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 対辺形状:6角
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。 軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。 サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。
適合サイズ(inch)13/16”~1” 適合車種小型乗用車~乗用・商用 関連資料(0.46MB)
1セット(4本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。 全長(mm)215 全幅(mm)45 全高(mm)16.4 最大口開き(mm)130 質量(g)249
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能エクストラクター
1本
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm セット数9
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
1台
2,898 税込3,188
欠品中

Meltec(大自工業)スピードレンチ
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。 2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。 ホイールカバー外し付。 組立て式にてコンパクトに収納
用途レンチ 付属品収納袋 材質クロムバナジウム鋼 寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260 本体質量(kg)約1 ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)12・14・17・19
1本
2,998 税込3,298
当日出荷