545件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。
用途自動車整備用 差込角(mm)12.7 材質特殊合金鋼 全長(mm)85 ソケット形状六角 規格ISO2936
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。 材質毛:ポリプロピレン 柄 全長(mm)115 毛丈15/25mm ブラシ35×110mm
1個
210 税込231
翌日出荷

すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
用途T形のソケットレンチです。
1個
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。 全長L(mm)90 寸法W(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。 全長L(mm)170 寸法W(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケット3種セットです。 セット内容CS-17・19・21 質量(g)837
1セット
6,898 税込7,588
7日以内出荷

全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)です。 寸法D2(mm)24
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に早回し出来ます。
ソケットサイズ(mm)17、19、21、23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
全長(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
セット内容Φ8・Φ10・Φ12 全長(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。
寸法(mm)10×12 全長(mm)153
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

JTC4481 燃料ホースリムーバー JTC 動画あり
燃料パイプの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

固着したナット外しに。
用途ハンドツール用。
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途自動車修理、整備等に 幅(mm)12 全長(mm)225 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)22 行数2 植付(mm)90
1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜き取り困難なドラムを簡単に抜き取るドライバーです。
材質/仕上鉄/メッキ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)万能キー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6 全長(mm)90 質量(g)220
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ) サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷


1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対向4ピストンタイプに対応
用途鍛造製 シングルピストン用 仕様閉じた時の厚み:14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。 トラスコ品番471-6442 材質カーボンスチール 寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40 質量(kg)2.6
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番781-1179 セット内容4A-17LN、19LN、21LN 形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付 質量(kg)0.66
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼 質量(g)約380
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用 トラスコ品番464-5456 セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セット プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用 セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セット プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。 差込角(mm)12.7 寸法D2(mm)29
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。 トラスコ品番821-7781 質量(g)260 寸法L(mm)270 先端サイズクロスNo.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃 セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1 ペーパー番手#60 寸法L(mm)ゴムホイール:177 質量(g)160
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用のソケットです。
エスコ品番EA618CZ-1 セット内容4個組(【スタッドボルトセッター】6mm×1.00、8mm×1.25、10mm×1.50、12mm×1.75)
1個
8,570 税込9,427
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]クロスレンチ
1丁で4サイズが使える!
1個
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)レギュレターフック
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。 トラスコ品番864-2769 材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂 軸径(Φmm)2 全長(mm)140 軸長(mm)50
1個
339 税込373
3日以内出荷

1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など
用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用 使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
1個(1個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ハブキャップを簡単取り外し
用途ハブキャップの取り外しに使用する専用プライヤーでハブキャップに傷を付けにくく、かつ簡単に取り外すことができます。反対側にハブキャップを取り外す為のハンドルフック付き 全長(mm)270 開き幅(mm)35~115 関連資料(0.45MB)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット
用途17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)。差込:12.7mm 。全長:85mm 関連資料(0.17MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷