絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • BOURNS(301)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • JTC(68)
  • エスコ(40)
  • KTC(36)
  • EPCOS(30)
  • FACOM(25)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • 京セラ(13)
  • ハゼット(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • FPC(9)
  • TDK(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Pro-Auto(8)
  • SEMITEC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月5日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角モノタロウ(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
カプとるmini WADAIカプとるminiWADAI
2,898税込3,188
1個
欠品中
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・使いやすいコンパクトタイプ・初心者から上級DIYユーザー様まで・狭小スペース、小コネクター作業に・整備士・精密作業におすすめ・重宝される魂魄とサイズ・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35関連資料(0.21MB) (0.25MB)
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
カプとる(スタンダード) WADAIカプとる(スタンダード)WADAI
2,898税込3,188
1個
欠品中
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・万能なストレートタイプ・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ・一般的なカプラー外し・プロ整備士にも・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45関連資料(0.21MB) (0.25MB)
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウコインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用モノタロウ(102件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85
端子リリースツール 5本セット モノタロウ端子リリースツール 5本セットモノタロウ(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
ターミナル抜取ツール モノタロウターミナル抜取ツールモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
バッテリーフィラー モノタロウバッテリーフィラーモノタロウ(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
用途バッテリー液の補充や抜き取りに仕様1回の抜き取り量/約100CC材質SBR+PP全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130
電工ペンチ エーモン電工ペンチエーモン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプモノタロウ(176件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角モノタロウ(35件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
カプとる65° WADAIカプとる65°WADAI
3,298税込3,628
1個
欠品中
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・奥まった場所の作業に特化・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ・難所対応用として2本目に・プロ整備士にも・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40関連資料(0.21MB) (0.25MB)
スポイド デンゲンスポイドデンゲン(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
バッテリー液用スポイト
タイプバッテリー液用スポイド
スパークプラグレンチ モノタロウスパークプラグレンチモノタロウ(17件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
O2センサーソケット モノタロウO2センサーソケットモノタロウ(123件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22
リレープライヤー モノタロウリレープライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118
プラグレンチ 3ウェイ モノタロウプラグレンチ 3ウェイモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
配線カプラー外し JTC配線カプラー外しJTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングライト モノタロウタイミングライトモノタロウ(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用コード長さ(m)約1.5(センサコード)使用電源単1乾電池×2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引抜き工具 日立オートパーツ&サービス引抜き工具日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2本)
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
細線用電工ペンチ エーモン細線用電工ペンチエーモン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(71件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウドライバー バッテリーメンテナンス用モノタロウ(28件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10
プラグレンチソケット KTCプラグレンチソケットKTC(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
差込角(mm)9.5
カプとる90° WADAIカプとる90°WADAI
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・横から差し込む特殊モデル・中級から上級DIYユーザー様・整備士・エンジンルームの横向きカプラーに・難所対応用として2本目に・他に類を見ない90°の曲げ加工・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35関連資料(0.21MB) (0.25MB)
小型電圧計付サージアブソーバー セイシング小型電圧計付サージアブソーバーセイシング(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
極狭箇所用端子リリースツール R.E.O極狭箇所用端子リリースツールR.E.O(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本組)
当日出荷
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー)12V/24VサージプロテクターCUSTOR(クストー)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8
スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケット セット モノタロウセンサーソケット セットモノタロウ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7個)
当日出荷
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
バッテリーフィラー SIGNET(シグネット)バッテリーフィラーSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様1回の抜き取り量/約100CC全長(mm)245チューブ長さ(mm)140
プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具寸法D2(mm)18.5寸法L1(mm)6.5寸法W(mm)17寸法L(mm)64差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケットアダプター
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
2L バッテリーフィラー エスコ2L バッテリーフィラーエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
カップリングツール 室本鉄工カップリングツール室本鉄工(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
プラグレンチ エーモンプラグレンチエーモン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しにT字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼モノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5
端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)端子リリースツールセットCUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本組)
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
...
電気系統用工具