バイクメンテナンスツール :「バイク用スタンド」の検索結果
関連キーワード
オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。
質量(kg)6
耐荷重(kg)160
本体寸法(mm)295×310×270
天板寸法(mm)295×235
最高位(mm)390
最低位(mm)270
取扱説明書(12.8MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オフロードバイク、トライアルバイク、モタードバイクと多くの車種に対応したメンテナンス用スタンドです。
天板はラバー板で傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。リベット止めです。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。
質量(kg)5
耐荷重(kg)450
本体寸法(mm)400×400×400
天板寸法(mm)245×245
取扱説明書(2.3MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バイクドーリーは狭い場所でのバイクの移動が容易に行えます。車輪は自在になっていますので方向転換も容易です。
またストッパー付なので動かないようにすることも可能です。
用途バイクの移動に
材質鉄(本体)、ナイロン(キャスター)
質量(kg)8.5
色黒
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)長さ:575×幅:430×高さ:75
1台
特価
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)200
質量(kg)1.85
材質アルミニウム
本体寸法(mm)302×230×38
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。