188件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブパッチ特小楕円キット TECH

    チューブパッチ特小楕円キット

    TECH
    799税込879
    1セット
    8日以内出荷
    エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
  • 万能ハケ(プラスチック製) TIPTOP

    万能ハケ(プラスチック製)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。
    用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65
  • リキッドバッファー TIPTOP

    リキッドバッファー

    TIPTOP(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(250mL)
    当日出荷
    タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。 接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。 アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.238L危険物の性状非水溶性
  • レマステム TIPTOP

    レマステム

    TIPTOP(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • ビードクリーム3.5kg TIPTOP

    ビードクリーム3.5kg

    TIPTOP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3.5
  • ビードスムース TIPTOP

    ビードスムース

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1個(3L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
  • 応急処理液 500ML A-425 マルニ(マルニ工業)

    応急処理液 500ML A-425

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(500mL)
    当日出荷
  • ステム TECH

    ステム

    TECH
    2,998税込3,298
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • テックシールセット TECH

    テックシールセット

    TECH
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
  • フェッルレ(TR-13用スペーサー) TIPTOP

    フェッルレ(TR-13用スペーサー)

    TIPTOP
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TR-13のバルブにかぶせ、TR-15の太さにします。
    適合TR-13
  • リペアプラグ FUJIX(フジックス)

    リペアプラグ

    FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途チューブレスタイヤのパンク修理に釘穴(mm)MAX6材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100
  • ニシノプラグミニ NISHINO

    ニシノプラグミニ

    NISHINO(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(50本)
    当日出荷
    ニシノプラグ及びプラグパッチは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。部修材は未加硫ゴムであり加硫接着剤(ニシール)と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
    サイズミニ寸法(Φmm)5
  • 扁平用ビードクリーム1kg TIPTOP

    扁平用ビードクリーム1kg

    TIPTOP
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1
  • ビードクリーム PCシリーズ TECH

    ビードクリーム PCシリーズ

    TECH(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
    用途標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) Kシリーズよりは長いです。適合乗用車・二輪タイヤ形状固形タイプ固い
  • ラジアルパッチ TECH

    ラジアルパッチ

    TECH
    3,698税込4,068
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイヤビードWAX DAYTONA(デイトナ)

    タイヤビードWAX

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    899税込989
    1個(40g)
    当日出荷
    タイヤをホイールにセットする際、タイヤのビード部に塗布すると、ビード部を傷つけずに保護してタイヤがスムーズに入ります。また、ビード部からのエアー漏れを抑制します。
    付属品スポンジ寸法(mm)(容器)Φ70×20
  • プラグ・パッチ NISHINO

    プラグ・パッチ

    NISHINO
    12,980税込14,278
    1箱(24個)ほか
    7日以内出荷
  • タイヤパッチGNR マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGNR

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
    用途ラジアルタイヤ用
  • タイヤパッチ MR-10 T-119 マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチ MR-10 T-119

    マルニ(マルニ工業)
    6,798税込7,478
    1パック(20個)
    当日出荷
  • PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    5,898税込6,488
    1枚
    6日以内出荷
    バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
    用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
  • セーフティーシール(外面用) エスコ

    セーフティーシール(外面用)

    エスコ
    7,180税込7,898
    1箱(60本)
    翌日出荷
    外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
    材質ゴム
  • 1kgビードクリーム 2輪車用 エスコ

    1kgビードクリーム 2輪車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個(1kg)
    当日出荷
    仕様タイヤをホイールにセットする際に傷をつけずスムーズに入ります。
  • シーライナー 200ML V-138 マルニ(マルニ工業)

    シーライナー 200ML V-138

    マルニ(マルニ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • OTRセメント TIPTOP

    OTRセメント

    TIPTOP(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(650g)
    当日出荷
    通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。 トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
  • ホイールガリキズ 貼るだけシート SOFT99

    ホイールガリキズ 貼るだけシート

    SOFT99(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
    セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個厚さ(mm)0.08シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
  • レマトップキュア TIPTOP

    レマトップキュア

    TIPTOP
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
    適合乗用車釘穴(mm)MAX6長さ(mm)100
  • スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材) TIPTOP

    スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)

    TIPTOP
    6,398税込7,038
    1箱(40個)
    当日出荷
    乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
    釘穴(mm)MAX6適合二輪車・乗用車
  • PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    バイアスタイヤの修理内面パッチ。
    用途バイアスタイヤ用
  • チューブパッチ(バルブ付) エスコ

    チューブパッチ(バルブ付)

    エスコ
    715税込787
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
    材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
  • ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP

    ミニコンビ(内外面同時修理材)

    TIPTOP
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
  • タイヤぬるっと イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイヤぬるっと

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,398税込2,638
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
    用途自動車用タイヤの脱着ペースト
  • 30mmセーフティーシール エスコ

    30mmセーフティーシール

    エスコ
    700税込770
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
    用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
  • 75x55mmRADパンチ(20枚) エスコ

    75x55mmRADパンチ(20枚)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    仕様ラジアルタイヤ専用サイズ75×55mm
  • 直径43mmUPパッチ(50枚) エスコ

    直径43mmUPパッチ(50枚)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1個
    翌日出荷
    仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。サイズ直径43mm
  • バッファ液pH7 testo(テストー)

    バッファ液pH7

    testo(テストー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    仕様pH計の調整用pH7のバッファー液トラスコ品番820-6940セット内容バッファー液危険物の類別非危険物
  • タイヤマウンティングコンパウンド TECH

    タイヤマウンティングコンパウンド

    TECH
    8,298税込9,128
    1個
    15日以内出荷
    形状半練り容量(kg)3.7
  • 挿入棒 TIPTOP

    挿入棒

    TIPTOP
    229税込252
    1本
    8日以内出荷
    レマステム挿入時にスムーズに挿入できます
    用途レマステム挿入用
  • 内面修理セットPS TIPTOP

    内面修理セットPS

    TIPTOP
    25,980税込28,578
    1セット
    9日以内出荷
    乗用車用タイヤの内面修理を始めるのに最適なセットです
    用途乗用車の傷穴とタイヤ内面の同時修理用セットセット内容ミニコンビA6×12本、レマステム6mm×10本、UP-6×10枚、ミニコンカーバイト6mm×1本、スペシャルセメントブルー70g×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個、挿入棒×1本
  • ユニバーサルパッチ TECH

    ユニバーサルパッチ

    TECH
    5,798税込6,378
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
  • プラグパッチ TECH

    プラグパッチ

    TECH(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
パンク修理・ケミカル