絞り込み
ブランド
  • TECH
  • モノタロウ(4)
  • マルニ(マルニ工業)(44)
  • TIPTOP(37)
  • エスコ(22)
  • セーフティーシール(7)
  • NISHINO(6)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • SOFT99(1)
  • IZUMI(1)
  • AUG(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • ゲーター(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Holts(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力加硫セメント TECH

    強力加硫セメント

    TECH(281件のレビュー)
    499税込549
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
  • パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECH

    パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)

    TECH(122件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
    適合乗用車長さ(mm)95
  • テックシール TECH

    テックシール

    TECH(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
    適合乗用車全長(mm)100
  • ビードワックス Kシリーズ TECH

    ビードワックス Kシリーズ

    TECH(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
    用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
  • チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECH

    チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)

    TECH(35件のレビュー)
    859税込945
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
    用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
  • クイックフィックス TECH

    クイックフィックス

    TECH(24件のレビュー)
    759税込835
    1箱(25本)
    当日出荷
    強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
    長さ(mm)100
  • ユニシールウルトラ(内外面同時) TECH

    ユニシールウルトラ(内外面同時)

    TECH(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(14枚)ほか
    当日出荷
    傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • パーマキュアウルトラ TECH

    パーマキュアウルトラ

    TECH(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
    適合乗用車長さ(mm)95
  • リムイーズ TECH

    リムイーズ

    TECH(28件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(3.8L)
    当日出荷
    水性液体ビードクリーム
    適合乗用車・トラック
  • パーマキュアリペアキット TECH

    パーマキュアリペアキット

    TECH(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用) TECH

    ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)

    TECH(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
  • ヘビーデューティセメント TECH

    ヘビーデューティセメント

    TECH(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(235mL)
    欠品中
    タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
    仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
  • ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ TECH

    ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ

    TECH(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。 トラック・バス用タイヤ向きになります。
    用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
  • クイルシール TECH

    クイルシール

    TECH(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(8個)
    当日出荷
    カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
    用途乗用車ラジアルタイヤ向けパッチ径(Φmm)50適合傷穴(Φmm)6
  • セキュリティーコート TECH

    セキュリティーコート

    TECH(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(470mL)
    当日出荷
    用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。形状ハケ付危険物の類別非危険物
  • オールパーパス(ウルトラパッチ) TECH

    オールパーパス(ウルトラパッチ)

    TECH(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • ビードクリーム ATシリーズ TECH

    ビードクリーム ATシリーズ

    TECH(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乗用車からトラック・バス用タイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
    用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。形状固形
  • パーマキュアウルトラセット TECH

    パーマキュアウルトラセット

    TECH(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    高耐久外面修理材
    セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
  • スプレーバッファー TECH

    スプレーバッファー

    TECH(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    当日出荷
    バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
    仕様スプレー式危険物の類別非危険物
  • バッファー液 TECH

    バッファー液

    TECH(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.945L)
    当日出荷
    バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.945L危険物の性状非水溶性
  • フローシール TECH

    フローシール

    TECH(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(40個)
    当日出荷
    引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
    適合乗用車全長(mm)50
  • ラジアルシール(内外面同時修理材) TECH

    ラジアルシール(内外面同時修理材)

    TECH(2件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
    用途ラジアルタイヤ用適合トラック
  • エアー漏れチェック TECH

    エアー漏れチェック

    TECH(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(945mL)
    当日出荷
    ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
    使用希釈倍率7~8倍
  • OR用パーマキュア TECH

    OR用パーマキュア

    TECH(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(25本)
    欠品中
    タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。 低圧のタイヤは、外面修理だけで対応可能。
    適合建機長さ(mm)190釘穴(mm)MAX6
  • TB用パーマキュア TECH

    TB用パーマキュア

    TECH(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(40本)
    当日出荷
    タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材 タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
    用途バス・トラック・軽トラ用適合トラック・バス長さ(mm)130釘穴(mm)MAX6
  • ユニシールステム TECH

    ユニシールステム

    TECH(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷
    バイアス・ラジアルタイヤの傷穴埋め用。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを貼ることで角度のある傷に対応します。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • BPバイアスパッチ TECH

    BPバイアスパッチ

    TECH
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。
    用途バイアスタイヤ用
  • プラグパッチ TECH

    プラグパッチ

    TECH(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラジアルパッチ TECH

    ラジアルパッチ

    TECH
    3,698税込4,068
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • テックシールセット TECH

    テックシールセット

    TECH
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
  • チューブパッチ特小楕円キット TECH

    チューブパッチ特小楕円キット

    TECH
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
  • ステム TECH

    ステム

    TECH
    2,998税込3,298
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ビードクリーム PCシリーズ TECH

    ビードクリーム PCシリーズ

    TECH(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
    用途標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) Kシリーズよりは長いです。適合乗用車・二輪タイヤ形状固形タイプ固い
  • ユニバーサルパッチ TECH

    ユニバーサルパッチ

    TECH
    5,798税込6,378
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
  • タイヤマウンティングコンパウンド TECH

    タイヤマウンティングコンパウンド

    TECH
    8,298税込9,128
    1個
    15日以内出荷
    形状半練り容量(kg)3.7
  • タイヤタルク TECH

    タイヤタルク

    TECH
    1,798税込1,978
    1本(454g)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • チューブパッチ特小丸キット TECH

    チューブパッチ特小丸キット

    TECH
    799税込879
    1セット
    8日以内出荷
    エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容09(25mm)チューブパッチ特小丸(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
  • フローシール(OR用) TECH

    フローシール(OR用)

    TECH
    14,980税込16,478
    1箱(10枚)ほか
    4日以内出荷
    適合OR
  • ユニシールULステム・カッター・TBセット(クイックチャック) TECH

    ユニシールULステム・カッター・TBセット(クイックチャック)

    TECH
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ユニシールステム軸径7mm(250-1UL)×1箱、ユニシールステム軸径10mm(251-1UL)×1箱、センチックパッチ(165CT)×1箱、センチックパッチ(167CT)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
パンク修理・ケミカル