2ページ目: タイヤ交換工具

237件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビードホルダー TIPTOP

    ビードホルダー

    TIPTOP(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
  • コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)

    コアドライバー

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
    用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
  • タイヤレバー SIGNET(シグネット)

    タイヤレバー

    SIGNET(シグネット)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    正・逆ねじ可能
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
  • ビードバズーカー ゲーター

    ビードバズーカー

    ゲーター(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
  • バルブコアーツール(OR用) 東洋金属(コンドル)

    バルブコアーツール(OR用)

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
    全長(mm)270
  • コアドライバーセット FUJIX(フジックス)

    コアドライバーセット

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604全長(mm)210、15
  • プラグホール修正ツール 日平機器

    プラグホール修正ツール

    日平機器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
  • バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入) TIPTOP

    バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    バルブコア
    用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
  • スターエキストラクター JTC

    スターエキストラクター

    JTC(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
    セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤバルブツール

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
  • 虫回しドライバー エーモン

    虫回しドライバー

    エーモン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バルブコア専用ドライバー。バルブコアの脱着工具
  • 角型エキストラクター KOTO

    角型エキストラクター

    KOTO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
    セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
    セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤレバー エーモン

    タイヤレバー

    エーモン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    2輪、4輪のタイヤ脱着工具
  • コアロック&キャップ廻シ リンリンジャパン

    コアロック&キャップ廻シ

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    欠品中
    全長(mm)140オレンジ
  • リムカバー JTC

    リムカバー

    JTC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    厚さ(mm)5mmまで(リム)全長(mm)150使用範囲10”~RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
    仕上ニッケル・クロムメッキ
  • タイヤレバーカバー TIPTOP

    タイヤレバーカバー

    TIPTOP(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
    材質樹脂全長(mm)80質量(g)11.5内寸(mm)28
  • ソケットデGO SUN TOOL

    ソケットデGO

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
    セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
  • ハゼットタイヤレバー ハゼット

    ハゼットタイヤレバー

    ハゼット(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
    材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
  • ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
    材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • 簡易タップ&ダイスセット JTC

    簡易タップ&ダイスセット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーブブラシ TECH

    ルーブブラシ

    TECH(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質(ハケ部)毛、(柄部)木長さ(mm)280毛幅(mm)Φ50
  • 虫廻し(バルブコア廻し) VT-30 TIPTOP

    虫廻し(バルブコア廻し) VT-30

    TIPTOP
    549税込604
    1本
    当日出荷
    【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
    用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
  • タイヤクリームスポンジ(粗め) IZUMI

    タイヤクリームスポンジ(粗め)

    IZUMI
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
    材質ポリエチレン
  • レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー) リンリンジャパン

    レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー)

    リンリンジャパン(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ナイロン#66全長(mm)350
  • トラック用修正ダイスナットセット KOTO

    トラック用修正ダイスナットセット

    KOTO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
    セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
  • GT-2000用キャップ廻し サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用キャップ廻し

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップの取り外し用。
    用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアドライバー ホーザン

    コアドライバー

    ホーザン
    139税込153
    1本
    当日出荷
    D-16の単品商品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バルブねじ山を使用するスタンダードタイプで幅広いバルブの装着・取外しに対応できます。
    材質プラスチック全長(mm)290
  • 逆タップ JTC

    逆タップ

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JTC1542用
  • 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー)

    樹脂カバー付タイヤバー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
    材質クロムバナジウム鋼
  • マーキングペンシルバー TIPTOP

    マーキングペンシルバー

    TIPTOP
    969税込1,066
    1本
    欠品中
    ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
    全長(mm)140
  • OR用棒ツール(虫回し) 伊藤金属工業所

    OR用棒ツール(虫回し)

    伊藤金属工業所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)276質量(g)80タイプOR用
  • 棒ツール(虫廻し) 伊藤金属工業所

    棒ツール(虫廻し)

    伊藤金属工業所
    479税込527
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)38タイプ乗用車・トラックバス用
  • クイックバルブツール 交換用ヘッド TIPTOP

    クイックバルブツール 交換用ヘッド

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途VT-70用
  • タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    タイヤペンV

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(15g)
    当日出荷
    世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
    ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
  • ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業

    ホイールプロテクタ

    嵯峨電機工業(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(3本)
    当日出荷
    タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
    用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
タイヤ交換工具