カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(67)
- TIPTOP(28)
- TECH(14)
- KOTO(10)
- リンリンジャパン(9)
- KTC(7)
- ハゼット(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- 旭産業(エアーゲージ)(5)
- 伊藤金属工業所(5)
- 日平機器(4)
- IZUMI(4)
- リキマエダ(4)
- ケンツール(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- ANEX(3)
- エスコ(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: タイヤ交換工具

ビードデプレッサー
Ravaglioli(ラバリオリ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷タイヤ交換時に、タイヤビードを適切な位置まで押さえることが出来る。 H2(標準ハンプ)、EH2(エクステンディッド・ハンプ)リムの双方に対応可能。用途タイヤ交換作業の補助RoHS指令(10物質対応)対応
バイキング
TECH¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
タイヤレバー(プラスチックプロテクター付)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)500質量(g)711
ホイールドローレバーセット
TECH¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
新しいねじ山を作る道具
JTC¥9,198~税込¥10,118~1セット5日以内出荷から27日以内出荷下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。適合温度(℃)-150×430RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用汚れ落とし
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥268税込¥2951個当日出荷ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。用途車両整備に。質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアドライバー ロング
大橋産業(BAL)¥699税込¥7691本4日以内出荷用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC全長(mm)210
どりるでGO
SUN TOOL¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。 逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。 折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
タイヤスタンド
TIPTOP¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ビードブースター使用時にタイヤを寝かせてビードアップするときに最適。外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)730×730×150
ダイスナット
KOTO¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷FF車のフロントドライブシャフト用ネジ修正ダイスです。 六角形状のダイスの為、専用ハンドルを用いることなくソケットやメガネレンチ等で作業が行えます。六角(mm)32





































![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)