4ページ目: タイヤ交換工具

特価
本日9月10日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
235件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングツールセット IZUMI

    カッティングツールセット

    IZUMI(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
  • リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    リム幅ゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!
    材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
  • ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業

    ソケット虫回し150mmタイプ

    旭産業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
    材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
  • タイヤレバー(ランフラットタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
  • ランフラットタイヤ用タイヤレバー ハゼット

    ランフラットタイヤ用タイヤレバー

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    60日以内出荷
    トラスコ品番147-9335
  • トルクレンチ エナジーギア

    トルクレンチ

    エナジーギア
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
    用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496BK高さ(mm)70奥行(mm)80
  • タップ15mmX1.5#2 JTC

    タップ15mmX1.5#2

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • タップのみ(M6X1.0) JTC

    タップのみ(M6X1.0)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC4781用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    JTC3916用
  • タイヤレバー GROZ

    タイヤレバー

    GROZ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
    用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
  • TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップタイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEEN.J バルブツールビット差し替え式 DEEN

    DEEN.J バルブツールビット差し替え式

    DEEN
    900税込990
    1個
    当日出荷
    バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。
    外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
  • なめた精密ネジはずし ANEX

    なめた精密ネジはずし

    ANEX
    349税込384
    1本
    当日出荷
    AK-23-0用刃先です。
    タイプ交換ブレード
  • タイヤチョーク TIPTOP

    タイヤチョーク

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1箱(20本)
    当日出荷
    削ることなく、そのままの状態でご使用いただけます。
    全長(mm)90タイプ細字外径(Φmm)9
  • ドレンプラグ修理セット JTC

    ドレンプラグ修理セット

    JTC
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブインサートプロテクター TECH

    バルブインサートプロテクター

    TECH
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バルブを簡単にホイールにセットできます。
  • 4ウェイ バルブコアツール エスコ

    4ウェイ バルブコアツール

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA551A-2種類トルクドライバー材質(グリップ)スチール
  • ホイールスレッドリペアキット JTC

    ホイールスレッドリペアキット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホイールボルトのネジ山修正。
    用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製コアツール リンリンジャパン

    ステンレス製コアツール

    リンリンジャパン
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー
    用途普通車用幅(mm)25厚さ(mm)7.3全長(mm)400質量(g)383
  • タイヤバルブインサーター SIGNET(シグネット)

    タイヤバルブインサーター

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホイールにスナップインバルブを挿入する工具です。
    全長(mm)330
  • ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTC

    ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ

    JTC
    15,900税込17,490
    1セット
    当日出荷
    サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップレンチ JTC

    ラチェットタップレンチ

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率UP!!
    使用範囲(mm)5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-2000用内張り外し サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用内張り外し

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。
    用途車両整備に。質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-2000用バルブツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用バルブツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。
    用途車両整備に。質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア抜き 東洋金属(コンドル)

    エア抜き

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
    質量(g)100
  • リスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用) リンリンジャパン

    リスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
    セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケースソケット差込角(mm)12.7
  • ホイールカバーハンマー ケンツール

    ホイールカバーハンマー

    ケンツール
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ホイールカバーハンマーはホイールカバーを脱着する専用工具です
  • タイヤビート・リムバー リキマエダ

    タイヤビート・リムバー

    リキマエダ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
    用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。長さ(mm)1500質量(kg)15
  • 上ツール 伊藤金属工業所

    上ツール

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    バルブコアの着脱や外・内ネジの修復ができる工具です。
    全長(mm)145質量(g)90
  • タイヤバルブツール用ラバー 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤバルブツール用ラバー

    旭産業(エアーゲージ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合TVT-2
  • ビードブースター BIG RED

    ビードブースター

    BIG RED
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時に。・乗用車、TBタイヤ用
    付属品ゴーグル・耳栓質量(kg)11.6容量(L)約20最大使用圧力(MPa)1
  • トラックタイヤセッター BIG RED

    トラックタイヤセッター

    BIG RED
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    中・大型車用。トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター。中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!。色が変更になる場合がございます。
    仕様組立式、回転ローラー:〇材質スチールパイプ耐荷重(kg)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×1250×430自重(kg)6.5太さ(mm)Φ26
  • タイヤバルブ装着ツール プロト

    タイヤバルブ装着ツール

    プロト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    特記ホイールを傷めずエアバルブを交換することが可能です。材質スチール容量1個使用箇所エアバルブ関連部品品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117,PGR0148,PGR0150,PGR0168
  • ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    材質ナイロン66使用温度(℃)0~50
  • タイヤバルブツール エスコ

    タイヤバルブツール

    エスコ
    2,970税込3,267
    1本
    当日出荷
    バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
    全長(mm)298質量(kg)0.04
  • 650RF/2用プラスチックスリーブ ハゼット

    650RF/2用プラスチックスリーブ

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番147-9334
  • コレットチャック 849IG-M8~M12用 ハゼット

    コレットチャック 849IG-M8~M12用

    ハゼット
    6,098税込6,708
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8488
  • 電動インパクトレンチ エナジーギア

    電動インパクトレンチ

    エナジーギア
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
    用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
  • タップ13mmX1.5#2 JTC

    タップ13mmX1.5#2

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
タイヤ交換工具