カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(67)
- TIPTOP(28)
- TECH(14)
- KOTO(10)
- リンリンジャパン(9)
- KTC(7)
- ハゼット(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- 旭産業(エアーゲージ)(5)
- 伊藤金属工業所(5)
- 日平機器(4)
- IZUMI(4)
- リキマエダ(4)
- ケンツール(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- ANEX(3)
- エスコ(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: タイヤ交換工具

電動インパクトレンチ
エナジーギア¥6,398税込¥7,0381個当日出荷シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5色BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
タイヤローテーションワゴン
KTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
TRASAS タイヤサービスステーション
KTC¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
タイヤリフター
KTC¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
バルブキャップ シルバー VC-15 (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個12日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質真鍮色シルバー














































![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)