62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 【LED】丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所)

    【LED】丸型警光灯2N型

    KOITO(小糸製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。
    用途フラッシュランプ電圧12/24V品番DL2NB種類ゴムマグネットタイプ消費電力5W本体質量(kg)0.9光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)
  • LEDミニライトバー 仙台銘板

    LEDミニライトバー

    仙台銘板
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
    材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
  • AC100VハイパワーLED回転灯 仙台銘板

    AC100VハイパワーLED回転灯

    仙台銘板
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。
    材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155
  • LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 KOITO(小糸製作所)

    LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤

    KOITO(小糸製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
    用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)
  • 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易

    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N

    三ツ星貿易
    12,480税込13,728
    1個
    5日以内出荷
    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

    パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
  • LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(橙)12V24V兼用

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • 取付金具(散光式警光灯用) KOITO(小糸製作所)

    取付金具(散光式警光灯用)

    KOITO(小糸製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    散光式警光灯用オプションパーツです。外部突起要件対応
    付属品M8取付ボルト
  • 散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
    幅(mm)550定格電圧(V)24
  • 散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
    幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
  • ピカライト ミラーシート KOITO(小糸製作所)

    ピカライト ミラーシート

    KOITO(小糸製作所)
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリエステル蒸着銀艶フィルム
  • パイロットランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)2定格電圧(V)12
  • SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)

    SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
  • P型サイドグローブ パッキン付き KOITO(小糸製作所)

    P型サイドグローブ パッキン付き

    KOITO(小糸製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    仕様凸凹結合用パッキン付き適合全タイプ共通(43、55型左側除く)
  • M型サイドグローブ KOITO(小糸製作所)

    M型サイドグローブ

    KOITO(小糸製作所)
    3,588税込3,947
    1個
    5日以内出荷
    適合43、55型左側専用
  • M型グローブAssy 98・113型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 98・113型

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    適合98・113型
  • M型グローブAssy 55型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 55型

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合55型
  • M型グローブAssy KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
  • HSSB-8型用モーター 24V KOITO(小糸製作所)

    HSSB-8型用モーター 24V

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)

    HSSB-8/FL-8型用防振ゴム

    KOITO(小糸製作所)
    639税込703
    1個
    9日以内出荷
  • 車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き ユニット

    車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き

    ユニット
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    パワーLEDとフルネルレンズで構成された車載用警告灯。 モーターレスで振動に強く長寿命です。 点滅パターンが20種類から選べます。
    トラスコ品番107-8597コード長さ(m)3.6電球LED
  • 832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45 SYS

    832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45

    SYS
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)24
トラック用回転灯