絞り込み
色
イエロー(2)
定格電圧(V)
- 48
- 10~36(1)
- 12(19)
- 24(24)
- その他(1)
ブランド
- KOITO(小糸製作所)(2)
「色」から絞り込む

イエロー(2)

ピカライト PKL型Φ130タイプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。色黄質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)定格電圧(V)DC12~48電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32