絞り込み
定格電圧(V)
- 12(9)
- 24(9)
定格電力(W)
- 15(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 48(1)
- 72(1)
LED使用数(個)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 24(1)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(45)
- SYS(23)
- ドーワ(21)
- KOITO(小糸製作所)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(14)
- 信和自動車工業(10)
- Strands(9)
- Modes(8)
- HELLA(8)
- SUNWORLD(8)
- PIAA(6)
- エスワイエス(6)
- ケリー電気産業(5)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(4)
- OAK(2)
- ルーファース(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(9)
24(9)

LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LEDワークライト
カシムラ(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス色白奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色白連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
LEDワークライト コンパクト
カシムラ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72色白高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色白最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W
カシムラ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97色白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
ブラケット
カシムラ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
DCプラグ配線キット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8