絞り込み
定格電力(W)
LED使用数(個)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
233件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 Strands

    フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9

    Strands
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
    用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
  • フォグランプ【SIBERIA NRS9】 Strands

    フォグランプ【SIBERIA NRS9】

    Strands
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。
    用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
  • フォグランプ樽型【DK INSANE】 Strands

    フォグランプ樽型【DK INSANE】

    Strands
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。 12V/24V両方に対応可能。
    用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5電圧(V)10~36 DC消費電力(W)98レンズ色クリアコード長さ(m)2.5LED色ホワイト/アンバー
  • LEDワークライト 1灯タイプ Modes

    LEDワークライト 1灯タイプ

    Modes
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)材質(本体)アルミ質量(g)436電圧(V)DC12~80消費電力(W)22明るさ(Lm)3300材質(ステー)ステンレス
  • LEDワークライト 小型フラット型 Modes

    LEDワークライト 小型フラット型

    Modes
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途自動車やトラックの荷台に材質(本体)アルミ質量(g)210電圧(V)DC10~30消費電力(W)6取付ボルト8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)材質(レンズ)アクリル樹脂明るさ(Lm)1050材質(ステー)ステンレス防水IP69
  • 丸型LEDワークライト Modes

    丸型LEDワークライト

    Modes
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
    材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)12~48本体質量(g)355光源3Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)明るさ(Lm)2150(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
  • WL-31 LED9ワークランプ角型27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-31 LED9ワークランプ角型27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
    材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PCホワイト/6000、イエロー/4300使用温度(℃)マイナス30~プラス60色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300動作電圧DC10V~60V(約27W)定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600照射角フラット(照射角度60度)送信距離(m)約5(リモコン)消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
  • ハロゲンドライビングランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンドライビングランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
    付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
  • LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 16W型 PRO

    ケリー電気産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • フォグレンズ ドーワ

    フォグレンズ

    ドーワ
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    適合DS-0089
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
  • LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
    材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
  • LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプ(点滅発光)

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
    寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
  • ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ 角型

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
  • 中型角Dワークランプ ドーワ

    中型角Dワークランプ

    ドーワ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質樹脂タイプハロゲン(H3)、U字ステー付光源ハロゲン球電球の種類ハロゲン球
  • ワークランプ ドーワ

    ワークランプ

    ドーワ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • 3319(3319E) バックランプ SYS

    3319(3319E) バックランプ

    SYS
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • 3322 ナンバーランプ イスズ SYS

    3322 ナンバーランプ イスズ

    SYS
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
  • 小型サイドランプ  黄 ドーワ

    小型サイドランプ 黄

    ドーワ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • 5 1/2 フォグレンズ ドーワ

    5 1/2 フォグレンズ

    ドーワ
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
  • WORK LIGHT専用ハーネス DT-2PIN KWD

    WORK LIGHT専用ハーネス DT-2PIN

    KWD
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ずご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。
  • UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands

    UNITY WORK LIGHT LED 10W

    Strands
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御
    用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明
  • STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands

    STRANDS WORK LIGHT LED 18W

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト。63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能。5,700Kの自然光に近い白色光。広範囲を照らす フラッドビーム配光。ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応。IP67/IP69K の高い防水・防塵性能。アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計。トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適
    用途LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)。トラックや商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・重機の作業用照明。農業機械(トラクター等)の補助照明。トレーラー・特装車の補助灯。夜間作業や駐車時の後方照射用ライト
  • 角型LED荷台作業灯(DC用) SUNWORLD

    角型LED荷台作業灯(DC用)

    SUNWORLD
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    汎用LED作業灯。小型でありながら過酷な屋外環境に強く、消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)477消費電力(W)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×126×45明るさ(Lm)2000適正電圧(V)10~30防水IP67
  • 角型LED荷台作業灯(DC用) SUNWORLD

    角型LED荷台作業灯(DC用)

    SUNWORLD
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    ・照射角度上下調整可能(マウントブラケット付)。・耐震、耐振動設計(アルミボディ設計)。・防水、耐震
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×126×55使用可能温度範囲-30~85℃コード長さ(cm)30照射角60°防水IP67
  • 角型LED荷台作業灯(DC用) SUNWORLD

    角型LED荷台作業灯(DC用)

    SUNWORLD
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    ・スポットビーム型。・軽量
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!消費電力27W光源3Wチップ×9個本体サイズ(mm)W107×H126×D45明るさ(Lm)1746適正電圧(V)10V~30V
  • 小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット SUNWORLD

    小型LED荷台作業灯(DC用)2個セット

    SUNWORLD
    5,998税込6,598
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    ・スポットビーム型。・軽量
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)208(1個)消費電力(W)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×89×42入数2明るさ(Lm)1000適正電圧(V)12~32防水IP68
  • 小型LED荷台作業灯(DC用) SUNWORLD

    小型LED荷台作業灯(DC用)

    SUNWORLD
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    ・スポットビーム型。・軽量
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)208消費電力(W)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×89×42入数1明るさ(Lm)1000適正電圧(V)12~32防水IP68
  • 丸型LED荷台作業灯(DC用) SUNWORLD

    丸型LED荷台作業灯(DC用)

    SUNWORLD
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    ・スポットビーム型。・軽量
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)321消費電力(W)27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×127.5×45明るさ(Lm)1746適正電圧(V)10~30防水IP67
  • 12連LEDライトバー SUNWORLD

    12連LEDライトバー

    SUNWORLD
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)915消費電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部分:195×88×82アングル(°)120明るさ(Lm)1800適正電圧(V)12~48
  • ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンフォグランプ角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    雨・霧・降雪などの悪天候時に活躍する、レトロな角型デザインのイエローレンズフォグランプ。視認性の向上はもちろん、クラシックな雰囲気を演出するドレスアップアイテムとしても最適です。飛び石や汚れからレンズを守る着脱式レンズカバーを付属。使用しない時の保護にも便利です。24V用H3クリアバルブを付属。12V車でご使用の際は、12V用H3バルブへ交換することでご使用いただけます。
    用途外装/電装付属品24V70WH3クリアーバルブ・レンズカバーレンズ色イエロー
  • LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDドライビングランプ 樽型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A発光色ホワイト色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138LED5W×16pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)6300(メイン)
  • LEDドライビングランプ 丸型9インチ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDドライビングランプ 丸型9インチ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)
  • 三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)

    三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セット

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    40,880税込44,968
    1セット
    4日以内出荷
    メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
    用途外装・電装パーツクリアーレンズ(インナークロームメッキ)内容左右セット適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
  • 12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    43,700税込48,070
    1個
    4日以内出荷
    X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ。クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
    用途電装パーツブラケットステンレス消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5WレンズPC発光色6000K(白)ハウジングAl合金ダイカスト塩水噴霧テスト:96/240(時間)基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個コネクタDT04-3P動作温度(℃)マイナス30~プラス80明るさ(Lm)3000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5動作電圧(V)DC9~33
  • 連結式型防水LED作業灯 ルーファース

    連結式型防水LED作業灯

    ルーファース
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命
    寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153
  • スタイリッシュLEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スタイリッシュLEDワークランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュな形状のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000防水性IP67相当動作電圧(V)10~30
  • Light bar 40" HELLA

    Light bar 40"

    HELLA
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
    ブラック質量(g)2400消費電力(W)210色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)12000各種認証ECE-R10IP等級IP68/69K
  • Light bar 20" HELLA

    Light bar 20"

    HELLA
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
    ブラック質量(g)1400消費電力(W)105色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)6000各種認証ECE-R10IP等級IP68/69K
  • Light bar 50" HELLA

    Light bar 50"

    HELLA
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム質量(kg)3.35電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×140×10
トラック用フォグランプ(補助ランプ)