絞り込み
定格電力(W)
LED使用数(個)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
235件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • Light bar 32" HELLA

    Light bar 32"

    HELLA
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
    ブラック質量(g)1780消費電力(W)165色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)9000各種認証ECE-R10IP等級IP68/69K
  • WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
    用途電装パーツ材質アルミ、強化ガラス、ステンレス質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず)【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース温度(℃)青線:50~70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7色温度(K)黄線:6000使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30)明るさ(Lm)黄線:3650防水性IP67相当
  • LSL-1407YE LED作業灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1407YE LED作業灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
    用途電装パーツ消費電力(W)23型番LSL-1407YE定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9光束(Lm)1000耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
  • パイプバンパー用フォグランプブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    パイプバンパー用フォグランプブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
    用途外装パーツ/ブラケット材質SUS304/2Bねじ穴(Φmm)13
  • 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    8角パイプバンパー用フォグブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!
    用途外装パーツ適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)材質ステンレス(SUS304 2B)取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
  • LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(フォグランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
    用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
  • フォグランプ【AMBASSADOR】 Strands

    フォグランプ【AMBASSADOR】

    Strands
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
    用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)230.5×132×245レンズ色クリア
  • バーライト【DK IDENTITY】 Strands

    バーライト【DK IDENTITY】

    Strands
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    STRANDS製のバータイプのフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
    用途電装パーツ/スポットライト電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5
  • フォグランプ樽型 HELLA

    フォグランプ樽型

    HELLA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。
    用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8
  • LEDワークライト 1灯タイプ Modes

    LEDワークライト 1灯タイプ

    Modes
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)材質(本体)アルミ質量(g)436電圧(V)DC12~80消費電力(W)22明るさ(Lm)3300材質(ステー)ステンレス
  • DC用LEDワークライト Modes

    DC用LEDワークライト

    Modes
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    白黄色切り替え点滅タイプ リモコン付き
    質量(g)505電圧(V)DC10~60消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×126×52明るさ(Lm)白2160、黄1800LED使用数(個)16防水IP68
  • 9灯角型LEDワークライト Modes

    9灯角型LEDワークライト

    Modes
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機に使用可能
    材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)450(本体のみ)電圧(V)DC12~80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52最大消費電力(W)27明るさ(Lm)2500LED使用数(個)9防水IP69K
  • 小型角型LEDワークライト Modes

    小型角型LEDワークライト

    Modes
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    小型9灯、12~48V車対応
    材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く)色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1540(実測値)LED使用数(個)9許容電圧(V)12~80(動作電圧)ビームタイプ集光タイプ
  • LEDワークライト Modes

    LEDワークライト

    Modes
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯
    材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)13.5定格電圧(V)12~30本体質量(g)370光源1.5Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)明るさ(Lm)2160(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
  • 12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)

    12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
    用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)117.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5光源ハイパワーLED×6発色(フレーム)前面:クローム
  • 12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)

    12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
    用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0光源ハイパワーLED×2発色(フレーム)前面:クローム
  • イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
    材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラスクリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
  • LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
    材質アクリル樹脂幅(mm)152高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×152適合車種汎用
  • LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
    材質アクリル樹脂幅(mm)51高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×51適合車種汎用
  • LEDフォグランプ ツインカラー BZパワー

    LEDフォグランプ ツインカラー

    BZパワー
    7,498税込8,248
    1セット
    6日以内出荷
    手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
    用途自動車フォグライト専用LEDバルブ電圧(V)12消費電力(W)20極性フリー明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)電球の種類LED
  • LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO

    ケリー電気産業
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • LED作業灯 丸型 14W型 ケリー電気産業

    LED作業灯 丸型 14W型

    ケリー電気産業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状丸型幅(mm)118高さ(mm)129質量(g)370タイプスポット光奥行(mm)40電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • LED作業灯 角型 14W型 ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 14W型

    ケリー電気産業
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • LED作業灯 角型 樹脂ボディ ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 樹脂ボディ

    ケリー電気産業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12・24消費電力(W)8ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • ワークランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ワークランプ取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    ワークライト用取付けステー。
    セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1幅(mm)約50高さ(mm)22奥行(mm)98穴サイズ(mm)8寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
  • COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
    付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
  • 角 ワークランプレンズ 小 ドーワ

    角 ワークランプレンズ 小

    ドーワ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)

    白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
  • 白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)

    白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
  • 白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)

    白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    当日出荷から24日以内出荷
    形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
  • LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)

    LEDデイシャインビームセット DC24V

    KOITO(小糸製作所)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
    セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
  • 141型ハロゲンフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)

    141型ハロゲンフォグランプ単品

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
  • 141型ハロゲンフォグランプセット KOITO(小糸製作所)

    141型ハロゲンフォグランプセット

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
  • 24V 40/40W ツバ無し球 ドーワ

    24V 40/40W ツバ無し球

    ドーワ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    適合DS-0115用タイプダブル球
  • メタハラサーチライトHID 35W 関西ヂーゼル

    メタハラサーチライトHID 35W

    関西ヂーゼル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
    タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
  • ワーキングランプ 丸型 KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ 丸型

    KOITO(小糸製作所)
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    用途トラック・産業車両用光源ハロゲン(H1)耐振性JIS4G級
  • ミニヘッドランプ ドーワ

    ミニヘッドランプ

    ドーワ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質樹脂タイプヘッド球(BA15s)光源ヘッド球電球の種類ヘッド球
  • ヘッドランプ ドーワ

    ヘッドランプ

    ドーワ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール
  • デイライト(高輝度LED 24V) DELTA(デルタ)

    デイライト(高輝度LED 24V)

    DELTA(デルタ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
    寸法(mm)150×30×48電圧(V)DC24消費電力(W)7.6電球の種類LED
トラック用フォグランプ(補助ランプ)