2ページ目: コンパウンド

プロの現場向け3M人気商品特集
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の荒さから絞り込む
  • マシンポリッシュ5992 3M(スリーエム)

    マシンポリッシュ5992

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。しかも、2~3回の洗車に耐えるため、納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。スポンジバフを使用、機械仕上げができます。
    トラスコ品番471-4415危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
  • ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

    日本磨料工業
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    翌日出荷
    ・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
    用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • フィニッシング コンパウンド 3M(スリーエム)

    フィニッシング コンパウンド

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(3.7L)
    当日出荷
    コンパウンド後の仕上がり艶が良く、しかも鮮明な輝きを保つ為、特に高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。(ノンシリコン・ノンワックス)
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステル、ウレタン、ベースコート、クリアコートシステム)容器ボトルタイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1900mL
  • ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子) エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子)

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目) 本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です 従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します 粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目液色目の粗さ微細目~超微粒子目性質水溶性危険物の類別非危険物特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応
  • ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 クリスタルプロセス

    ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤

    クリスタルプロセス(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
    用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
  • ウルトラカット・2-L 3M(スリーエム)

    ウルトラカット・2-L

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(750mL)
    当日出荷
    バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。 特に高硬度塗膜やフッ素塗膜等の硬い塗膜の仕上げに適しています。 液状。
    用途仕上げ用トラスコ品番471-4202危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.76kg
  • FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスター2

    UNiCON(ユニコン)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • FMCマイスター1 UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスター1

    UNiCON(ユニコン)
    4,998税込5,498
    1本(1kg)
    当日出荷
    P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。
    危険物の類別非危険物
  • コンパウンド アクサルタ

    コンパウンド

    アクサルタ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(750mL)
    当日出荷
    研磨粒子に酸化第二錫を配合した、液状タイプの超微粒子コンパウンドです。対擦傷性クリヤー・高機能塗料にも対応します。B-コットンバフとの組み合わせで、より一層の効果を発揮します。(ノンシリコン、ノンワックス)
    用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ粒度超微粒子・液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
  • プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)

    プラチナファイナルEX PK-26

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(450mL)
    当日出荷
    オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
    危険物の類別非危険物
  • バルブコンパウンド 光陽社

    バルブコンパウンド

    光陽社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(200g)
    当日出荷
    用途機械部分のすり合わせ、主として各種機械、自動車等のバルブのすり合わせに使用。危険物の類別非危険物
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-F 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-F

    日本磨料工業(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~超鏡面仕上げまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面のキズ取りトラスコ品番853-6301寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-M 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-M

    日本磨料工業(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~ツヤ出しまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面の深いキズ取りトラスコ品番853-6300寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • 黄金塗膜VS ビッグ

    黄金塗膜VS

    ビッグ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(450mL)
    当日出荷
    黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
    仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • バルブコンパウンド モナミ

    バルブコンパウンド

    モナミ
    1,298税込1,428
    1缶
    翌々日出荷
    バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。
    用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200危険物の類別非危険物
  • UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド RUPES

    UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド

    RUPES
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。
    用途研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に液色ピンク危険物の類別非危険物
  • QT-2Lコンパウンド 3M(スリーエム)

    QT-2Lコンパウンド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(750mL)
    翌々日出荷
    磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。
    用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • コンパウンド 002 コンパクトツール

    コンパウンド 002

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(350mL)
    当日出荷
    液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。
    用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
  • 最終仕上剤 UNiCON(ユニコン)

    最終仕上剤

    UNiCON(ユニコン)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜 ビッグ

    黄金塗膜

    ビッグ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(473mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
    用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
  • バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー クリスタルプロセス

    バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー

    クリスタルプロセス
    4,698税込5,168
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    バス・トラックのアルミホイール用に開発されたコンパウンド。アルミホイールに発生する白サビや小キズを取り除き、新品同様の輝きが復活します。
    用途白錆除去・小傷除去・アルミホイール用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • HAYABUSAセット HAYABUSA

    HAYABUSAセット

    HAYABUSA(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
    用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に危険物の類別非危険物
  • UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド RUPES

    UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド

    RUPES
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプです。ワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。
    用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に容量(mL)1000液色危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック) クリスタルプロセス

    一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック)

    クリスタルプロセス
    13,980税込15,378
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック車専用に開発された一発鏡面傷埋めコンパウンド。飛び石によるキズや擦りキズを埋めるだけでなく、染色することによりさらに目立たなくします。
    用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 傷埋めコンパウンド クリスタルプロセス

    一発鏡面 傷埋めコンパウンド

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。
    用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • YAMALUBE ラビングコンパウンド YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE ラビングコンパウンド

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1本(300g)
    当日出荷
    ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。
    用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 NANO クリスタルプロセス

    一発鏡面 NANO

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
    用途最終仕上げ
  • 黒色車専用黄金塗膜 ビッグ

    黒色車専用黄金塗膜

    ビッグ
    4,898税込5,388
    1本(300mL)
    当日出荷
    ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
    用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
  • 仕上剤WOW エスケーコーポレーション

    仕上剤WOW

    エスケーコーポレーション(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(473mL)
    当日出荷
    硬い特殊な皮膜を形成し輝きと深みのある艶を出します。スリップ性に優れ、シミなどの汚れが付きにくくなります。フロントガラス以外どこにでも使用出来ます。(サイドガラス、リヤガラス、ゴム、プラスチック部分など)。シリコンやワックスを含みません。国内大手自動車メーカー推薦品です。
    危険物の類別非危険物
  • 研磨用微粒子コンパウンド ペイント・リノベーター AUTOGLYM

    研磨用微粒子コンパウンド ペイント・リノベーター

    AUTOGLYM
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    ペイント・リノベーターは、塗装面のスクラッチ(キズ)やひび割れ、酸化被膜等のトラブルを補修する微粒子コンパウンドです。塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにします。本製品を綿の布に取り、塗装面に直線的且つキズに平行になるよう塗布します。強くこすらず様子を見ながら、ツヤを出すため、徐々に力を弱めて磨き上げます。きれいな綿の布で、残った液剤を拭き取ります。微粒のアルミニウムパウダーが、劣化した塗装表面を除去します。小さなキズや劣化した表面だけでなく、深いキズも”素早く”、”思い通りに”除去でき、色やツヤが蘇ります。シリコンは含まれていません。塗装表面のスクラッチ等の大半は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で除去できます。より深いスクラッチの研磨を必要とする場合にのみ、ご使用ください。
    用途研磨用微粒子コンパウンド区分塗装用危険物の類別非危険物
  • ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3M

    ワンステップコンパウンド 33039 946ml

    3M(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
    トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
  • FMC PRO-Z2 仕上げ用 UNiCON(ユニコン)

    FMC PRO-Z2 仕上げ用

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(750mL)
    翌日出荷
    ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と研磨剤の粒子径、固さ、エッジの形状を均一にそろえることにより安定した操作が可能となり、塗装表面を効率よく鏡面に仕上げます!
    仕様2nd:仕上げ用コンパウンド(超微粒子)危険物の類別非危険物推奨機器マイスタースポンジバフ
  • ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目 光陽社

    ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目

    光陽社
    5,598税込6,158
    1本(750mL)
    当日出荷
    前工程のバフ目消し・ペーパー目消し用の極細目用コンパウンド。 破砕性のある特殊研磨砥粒を使用しているため、前工程のバフ目や1500番~2000番程度のペーパー目を素早く消す研磨力を持ち、同時に良好な光沢を出すことができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ロングウールバフ
    用途樹脂・塗装面のバフ目消し・ペーパー目消し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細コンパウンド「プロ仕込み!」 ビッグ

    極細コンパウンド「プロ仕込み!」

    ビッグ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、 肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。 水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。 すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
    用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド成分水溶性種類ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別非危険物
  • FMC PRO-Z1 研磨用 UNiCON(ユニコン)

    FMC PRO-Z1 研磨用

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(750mL)
    翌日出荷
    ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と厳選した3種類の研磨粒子を配合し、最適なキレと仕上がりを実現!
    仕様1st:研磨用コンパウンド(肌調整・目消し)危険物の類別非危険物推奨機器マイスターウールバフ
  • 塗膜用コンパウンド Bright ソーラー

    塗膜用コンパウンド Bright

    ソーラー
    3,898税込4,288
    1本(500mL)
    翌日出荷
    。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
    用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180研磨剤の中心粒径(μm)3
  • 一発鏡面 クリスタルプロセス

    一発鏡面

    クリスタルプロセス
    8,998税込9,898
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    数種類の大きさ、硬さの異なる粒子が配合。塗装よりも柔らかい3μmの粒子から塗装よりも硬い0.5μmの粒子をブレンド。専用ヘッド・バフ・ポリッシャーを併用すれば、 1工程とは思えないほどの鏡面仕上げが可能に!
    用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
  • ポリッシャーコンパウンド SHINE POLISH 超微粒子 光陽社

    ポリッシャーコンパウンド SHINE POLISH 超微粒子

    光陽社
    5,798税込6,378
    1本(750mL)
    8日以内出荷
    仕上げ用の超微粒子コンパウンド。 シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:スポンジバフ
    用途樹脂・塗装面の仕上げ用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャーコンパウンド  HEAVY CUT 細目 光陽社

    ポリッシャーコンパウンド HEAVY CUT 細目

    光陽社(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(750mL)
    欠品中
    目消し・肌調整用の細目コンパウンド。 深いスクラッチを入れずに1200番~1500番程度のペーパー目を除去することができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ウールバフ
    用途樹脂・塗装面の目消し・肌調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一発鏡面スーパーハード クリスタルプロセス

    一発鏡面スーパーハード

    クリスタルプロセス
    2,698税込2,968
    1本(100mL)ほか
    3日以内出荷
    一発鏡面シリーズ最強の研磨力。深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適。キズ消し・下処理の作業時間を大幅短縮。塗装の硬い欧州車にできたキズも簡単に除去できます。高トルク型のポリッシャーとの相性も抜群です。
    用途研磨剤・キズ消し・下処理仕様#1200相当危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

コンパウンド