絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.14(1)
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 15(3)
特長
- 両面(3)
- 強力(2)
- 耐候(3)
- 耐熱(3)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 0.02(1)
- 0.06(1)
- 0.14(4)
- 0.3(1)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 2(8)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(2)
- 6.5(1)
- 9(2)
- 10(17)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- アクリル系(3)
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
アクリル系・ポリエチレン・布系
ブランド
- エーモン(4)
- 3M(スリーエム)(1)
エーモン・3M(スリーエム)
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
1(2)
1.1(2)
1.14(1)

強力両面テープ(多用途)
エーモン¥599税込¥6591個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
プロスペック両面テープ(樹脂面最強)
エーモン¥819税込¥9011巻当日出荷PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く用途ダッシュボード などへの接着に色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
プロスペック両面テープ(ガラス面最強)
エーモン¥699税込¥7691巻当日出荷熱や紫外線に強くガラス面に最適用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に色黒使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、耐候