絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
テープ幅(mm)
- 8
- 3(3)
- 4(1)
- 5(11)
- 6(4)
- 7(4)
- 9(1)
- 10(21)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(27)
- 19(2)
- 20(15)
- 24(1)
- 25(16)
- 30(11)
- 40(3)
- 50(10)
- 75(5)
- 100(1)
特長
- 両面(1)
- 気密(1)
- 透明(1)
色
クリア(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
車用(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 16(1)
3・9・10・16
基材
- アクリル系(1)
- ポリエステル(1)
アクリル系・ポリエステル
ブランド
- メグロ化学(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- PARTNER(1)
メグロ化学・JET INOUE(ジェットイノウエ)・PARTNER
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.2(1)
1(1)
1.5(1)

両面テープ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。用途その他アクセサリー
ドレステープ
メグロ化学¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。用途パネル補修用シーリング剤
アタッチテープ
PARTNER¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から7日以内出荷透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2