絞り込み
ブランド
- JTC(52)
- ハゼット(18)
- エスコ(13)
- KTC(8)
- 日平機器(7)
- FACOM(6)
- HASCO(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- KOTO(3)
- CUSTOR(クストー)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- プロト(1)
- アヴァンギャルド(1)
- マルチクラフト(1)
- Performance Tool(1)
- BIG RED(1)
- JACKTECH(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 動力伝達

ドレンプラグレンチセット
CUSTOR(クストー)¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセットセット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08
FACOM¥2,298税込¥2,5281個73日以内出荷ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。 3/8"ドライブビット。用途ヘックスビット質量(g)30
XZN M8 1/2インチドライブ・ロングリーチソケット SV8LB
FACOM¥5,098税込¥5,6081個73日以内出荷エクストラロングリーチシリーズXZN(R)メスドライブファスナー用。 取り外し不可能なビット。用途ソケット質量(g)80仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
HEX 6mm 1/4インチドライブ・ソケット RT6
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。 R.245ソケット。用途ソケット質量(g)18仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
21mm 1/2インチドライブ・6ポイント・ロングリーチ・ホイールナット用インパクトソケット NSB21
FACOM¥7,698税込¥8,4681個73日以内出荷弾力性を高める6点凸パターン。用途インパクトソケット質量(g)240
オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT
FACOM¥37,980税込¥41,7781個73日以内出荷磁気オススクエアビット:8-10mm。 磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。 磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。 MagneticTorx(R)45ビット。 レンチD.48とビットのサポート。用途オイルドレーンプラグレンチ質量(g)1400
ポータブルソフトツールケース
FACOM¥20,980税込¥23,0781個73日以内出荷4面に分かれた収納スペースは、工具を陳列棚のように収納できます。 全面にはA4サイズの書類が収納できるフラップ付きのポケットが付いています。用途ツールケース長さ(mm)430質量(kg)1.2高さ(mm)130奥行(mm)320
9.5sq.ドレンプラグソケット
KTC¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合フランス車等のドレンプラグ全長(mm)25質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8.2外径(mm)20
3/8”sqディープソケットセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷セット内容12個組全長(mm)55対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(inch)3/8”
1/2”sqディープソケットセット
エスコ¥73,600税込¥80,9601個翌日出荷セット内容11点全長(mm)83トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×50(H)mm
ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー
KUKKO(クッコ)¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。最大荷重(t)2
コイルスプリングコンプレッサー
KUKKO(クッコ)¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。用途マクファーソンストラット用。最大荷重(t)2.5
バルブスプリングコンプレッサー
日平機器¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様日平 バルブスプリングコンプレッサートラスコ品番835-4991セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1質量(kg)1.7適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
バルブスプリングコンプレッサー
JTC¥56,980税込¥62,6781セット5日以内出荷ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。プラグ(mm)10・12・14・18適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAGRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
バルブスプリングコンプレッサー
エスコ(1件のレビュー)¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。用途OHV車用エスコ品番EA603GB-3幅(mm)【固定つかみ部】22.5厚さ(mm)31全長(mm)147アーム長さ(mm)80、93
バルブスプリングコンプレッサーセット
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。用途OHC・DOHC車エスコ品番EA603GB-10質量(kg)3.2
ユニバーサルクラッチアライメントツール
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。用途脱着用適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・VolvoRoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングリフター中型 大型用
日平機器(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。質量(kg)2.5ストローク80奥行(mm)190全長×全幅W(mm)350×300適合車種中・大型車開口範囲(mm)70~270
コイルスプリングコンプレッサー
KOTO¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付質量(kg)9.52ケース寸法(mm)180×470×235ボルト対辺(mm)24適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
スプリングコンプレッサー
JTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷スプリングの取り外し・取り付けに使用します。用途ダブルウイッシュボーン用適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサーセット
JTC¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷用途バルブステムシールの交換に使用します。仕様最大固定幅:490mmプラグ10・12・14・18適合車種OHV車・OHC車RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ22Φ・19Φ
19mmアダプター
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます適合JTC1238N用全長(mm)300プラグ14・18RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキーセット
JTC¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m差込角(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達















































![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572656-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572638-260903-02.jpg)

![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)